Beli box planter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Anzen Kougyou AZ Veggie Planter Deep TypeDeskripsi:If too much water collects, it will come out of the mesh part, and it has the advantages of mesh bottom and water retention.- This product uses recycled materials. Colors may vary. - Delivery to private homes is not possible.atribut:
- Material: Recycled material (PP/PE mixed recycled material)
- Capacity (L): 50
- Dimensions (Vertical x Horizontal x Height) (mm): 309x690x383
- monotaro Rak Kontainer PlastikDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rak Kotak Serbagunaatribut:
- Material: Body: steel, container: PP
- Container: Large / 15, small / 32
- Dimensi (mm): 937 x 280 x 1150
- Dimensi Kotak (mm): Large / 124 x 215 x 124, the small / 82 x 145 x 72
- Kapasitas (L): Large /3.3, small /0.8
- Kapasitas Beban Setara (kg): Large /2.5, small /1.5
- Shelf number: Large / 3, small / 4
- Anzen Kougyou AZ Light Planter EcoDeskripsi:Easy-to-use plain type. There is a hole in the bottom.- This product uses recycled materials. Colors may vary.atribut:
- Material: Filling material (PP/PR mixed recycled material)
- Anzen Kougyou AZ Planter 650 Ecoatribut:
- Material: Recycled material (PP/PE mixed recycled material)
- Type: Model 650
- Capacity (L): About 13
- Dimensions (Vertical x Horizontal x Height) (mm): About 230x655x180
- Snowman Paint Marker FWP-12atribut:
- Color: White Fine
- Tip Type: Acrylic Fiber
- Tip Size (mm): 3.0
- Thicknes Of Writing Line (mm): 1.0-1.5
- Rabbit Lid Stacking Container (Tutup Kontainer)Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Snowman Paint Marker WP-12atribut:
- Color: White
- Tip Type: Acrylic Fiber
- Tip Size (mm): 4.5
- Thicknes Of Writing Line (mm): 1.5-3.0
- monotaro Rack Container (For Mc516, Mc1532) (Storage Box)Deskripsi:Storage of parts and accessoriesatribut:
- Compatible Models: MC1532, MC516
- Material: PP
- Green Leaf Pot Bunga Bibit PopuriDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- Green Leaf Pot Bunga FlorusDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- monotaro Mini Container RackDeskripsi:The storage of parts and accessoriesatribut:
- Container size (mm) width W x length L: External dimensions: D164.3 x W105 x H77.1 Internal dimensions: D130 x W76 x H74
- Capacity (L): 0.8 × 15
- Material: Steel (main body), PP (container)
- Height (mm): 410
- Length (mm): 255
- Opening Width (mm): 560
- Equal load capacity (kg / stage): 2
- Included Accessories: Container x15, Screw x23, Nut x23, Washer x23
- Green Leaf Pot Bunga MarigoldDeskripsi:Pot Tanaman Plastik Green Leaf Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas dan Tahan Lama, Memiliki Bentuk yang Unik Nan Indah, Cocok untuk Menghiasi Taman Rumah Anda Baik di Halaman Maupun di Dalam Ruangan, Tanaman yang Indah Bila Dipadukan dengan Pot yang Menawan akan Menghasilkan Tanaman yang Rupawan. Melihat Tanaman yang Rupawan akan Memacu Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Perasaan. Selamat Memesan.
- TRUSCO Storage Bin VN TypeDeskripsi:It is useful for centralized management of various parts and panel hanger rack compatible small parts container.
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
Daftar Harga box planter Terbaru March 2026
| Anzen Kougyou AZ Veggie Planter Deep Type | Rp119.900 |
| monotaro Rak Kontainer Plastik | Rp2.399.900 |
| Anzen Kougyou AZ Light Planter Eco | Rp27.900 |
| Anzen Kougyou AZ Planter 650 Eco | Rp39.900 |
| Snowman Paint Marker FWP-12 | Rp14.900 |
| Rabbit Lid Stacking Container (Tutup Kontainer) | Rp35.900 |
| Snowman Paint Marker WP-12 | Rp14.900 |
| Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi) | Rp13.900 |
| monotaro Rack Container (For Mc516, Mc1532) (Storage Box) | Rp13.900 |
| Lion Star Jolly Box | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/k4P103209724-1.jpg)

/P101574035-1.jpg)
%20(Storage%20Box)/iyP103185682-1.jpg)