Beli box mcb schneider di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric MCB Box Domae (MCB Enclosure/Kotak MCB)atribut:
- Depth (mm): 92
- Height (mm): 222
- Number of Lines: 1
- Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)atribut:
- Material: Full ABS
- Protection : IP40
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)Deskripsi:Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcbatribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Dimensions (mm): 150x187x88
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Visero MCB Box (Kotak MCB)Deskripsi:Box MCB Tempel/Outbow yang bisa menampung mcb 1 Phase Pemasangan secara Outbow / menempel pada permukaan tembok.
- Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)atribut:
- Height (mm): 85
- Depth (mm): 78.5
- MASKO Surface Mounted Panel Box Outbow (Kotak Panel Tempel Dinding)Deskripsi:- Material box terbuat dari plastik ABS yang kuat dan kokoh.- Produk berkualitas, tahan lama dan aman digunakan- Pemasangan box mudah- Dapat dipasang secara outbow- Dilengkapi push button pada pintu, untuk membuka atau menutup pintu box hanya dengan sekali tekan.atribut:
- Type: Outbow
- Material: ABS Plastic
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 6
- Heles Presto Box MCB 8 Group InbowDeskripsi:Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcbatribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Dimensions (mm): 215x180x93
- Schneider Electric Residual Current Breaker with Overcurrent Protection Slim Domae (Pemutus Sirkuit/RCBO)atribut:
- Number of Poles: 2P
- Earth-Leakage Sensitivity (mA): 30
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
- Frequency (Hz): 50/60
- Curve Code: C
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Hager Golf Flush Mounted Enclosures VF SeriesDeskripsi:Flush mounted distribution boxes from 1 to 4 rows, from 4 to 72 modules Supplied with; - Opaque or transparent door for devices up to 70mm installation depth - DIN profile for modular devices 47mm under the cover. Distance between the DIN rails axis 125nim. Distribution boards manufactured from plastic material. Door can be fitted on right or left without dismounting the cover; optional lock and keys. Door opens up to 180°. Wall box and cover can be installed either way up. - Removable cable entry slider. - Cable entries for cable and conduit. Components included - Brass screw-type terminals - Marking stickers - Towers to fix cable ties for dear cable management are included cable-retaining clips are optional (except in 4 and 8 enclosures.) - Carton packaging - DIN rails directly fixed to the wall box allow room for wiring behind them IEC 61439-1 and IEC 61439-3
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- Vertex Quartz Halogen Lamp BeamsDeskripsi:Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- ABB MCB Box with Terminal Bars & Transparent Door (Kotak MCB)Deskripsi:Catalog Description: Mistral41F Flush Transp. Door 8M 12Smatribut:
- Transparent Door: Yes
- Cover Plate Type: Door
- Cover Style: with Notch
- Housing Material: Plastic
- Number of Line Terminals: 0
- RAL Number: RAL 9016 - Traffic White
Daftar Harga box mcb schneider Terbaru October 2026
| Schneider Electric MCB Box Domae (MCB Enclosure/Kotak MCB) | Rp159.900 |
| Broco Box MCB 1-Group Outbow (Kotak MCB) | Rp7.900 |
| Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure) | Rp71.900 |
| Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB) | Rp129.900 |
| Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB) | Rp599.900 |
| Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB) | Rp55.900 |
| Uticon MCB Panel Box | Rp67.900 |
| Visero MCB Box (Kotak MCB) | Rp3.900 |
| Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit) | Rp169.900 |
| MASKO Surface Mounted Panel Box Outbow (Kotak Panel Tempel Dinding) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/l9P103105765-3.jpg)
/P102057650-1.jpg)
/pzP103843935-1.jpg)
/bpP103102421-11.jpg)
/luP103102786-11.jpg)
/goP106247600-1.jpg)
/9kP110450344-1.jpg)
/16P102072042-24.jpg)
/puP107624930-1.jpg)
/chP103102449-49.jpg)

/3hP110143125-1.jpg)
/iqP102057674-2.jpg)

/mvP109537823-1.jpg)

/fjP102051559-2.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/b0P103196396-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)