Beli box listrik plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Base Plate for Distribution Switch Box Screw Solid Cover (Kotak Panel Listrik)Deskripsi:Only Base Plate
- Fort Distribution Switch Box Screw Cover Solidatribut:
- Type: Solid Cover
- Material: ABS
- Protection : IP66
- Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Deskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Legrand Terminal Block IP 2X (Terminal Panel Listrik)atribut:
- Depth (mm): 16
- Mounting Method: DIN rail
- Number of Pole: 1
- Connection Type: Screwing
- Height (mm): 30
- Contact Safe: Yes
- Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Deskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- Fort AC-Axial Blower Fan (Kipas Blower Aksial)atribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- SEKAI Desk Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI DFN 601 adalah produk kipas angin Meja dengan ukuran 6inch di desain secara esklusif dengan pengatur 2 kecepatan . Hembusan angin kencang karena motor/mesin di optimalkan dengan mengunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik. - Kipas Angin Meja / Deskfan - Ukuran 6inch - 2 Pengatur Kecepatan - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Tidak Berisik - Dilengkapi Sekring Pengaman
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- OMRON AC Axial Fan R87F (Kipas Aksial)Deskripsi:An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
- SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Deskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- DV Coaxial Fan (Kipas Koaksial)atribut:
- Voltage Rate (VAC): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- SEKAI Cooling Fan (Kipas Pendingin)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindungatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga box listrik plastik Terbaru October 2026
| Fort Base Plate for Distribution Switch Box Screw Solid Cover (Kotak Panel Listrik) | Rp26.900 |
| Fort Distribution Switch Box Screw Cover Solid | Rp68.900 |
| Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar) | Rp409.900 |
| Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi) | Rp269.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| SEKAI Stand Fan (Kipas Angin) | Rp219.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Legrand Terminal Block IP 2X (Terminal Panel Listrik) | Rp749.900 |
| 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan) | Rp99.900 |
| Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qhP103843953-1.jpg)

/7cP101006264-9.jpg)
/mvP109537823-1.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/P103060073-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/7jP101006271-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Comfort%20Grip%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P101548494-2.jpg)
/jtP105618713-1.jpg)
/opP101517889-8.jpg)
/Fort%20AC-Axial%20Blower%20Fan%20(Kipas%20Blower%20Aksial)/bzP103842431-1.jpg)
/r1P103469973-11.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/OMRON%20AC%20Axial%20Fan%20R87F%20(Kipas%20Aksial)/23P105932075-8.jpg)
/P103060082-1.jpg)
/kaP105169730-2.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/DV%20Coaxial%20Fan%20(Kipas%20Koaksial)/04P105169004-4.jpg)
/2dP103470085-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)