Beli box file a4 bantex di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHO (TOOLS) Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp819.900

    TOHO (TOOLS) Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    - HSS-CO, Shot-peened, double tempered finish reduces breakage. - Suitable for general purpose and heavy duty drilling operations. - For drilling applications of a wide array of ferrous materials including: steel, cast steel, cast iron, stainless steels and other non-alloyed ferrous metals. - For drilling a variety of non-ferrous and non-metallic materials. - Heavy duty spiral flute design produces faster chip ejection. - Self centering tip for greater stability and durability. - Allows the tool to be inserted directly into the machine's spindle to facilitate high-torque applications such as large cut diameters. - Cylindrical ground right hand cutting helix and 118* point angle.
  2. Hikvision ColorVu Lite (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp619.900

    Hikvision ColorVu Lite (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    1/2.8inch Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, up to 30m warm light, F1.0, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via Hik-Connect *power supply no included
    atribut:
    • IP Range: IP67
  3. Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)
    Rating:
    99% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp44.900

    Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)
    Deskripsi:
    Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
    atribut:
    • Capacity (cm): 10
  4. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  5. Bantex Magazine Box File A4 (Tempat Dokumen)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp47.900

    Bantex Magazine Box File A4 (Tempat Dokumen)
    Deskripsi:
    Box file yang terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box file bisa dilipat, lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
  6. Joyko Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)
    Mulai

    Rp41.900

    Joyko Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)
    Deskripsi:
    Expanding File Map Harmonika Joyko EF-1F4 Folio 13 Pocket
  7. OneMed 3 Ply Hijab Rubber Mask (Masker Operasi)
    33%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    OneMed 3 Ply Hijab Rubber Mask (Masker Operasi)
    Deskripsi:
    Masker non woven 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter, bacterial filtration efficiency >99%) dengan tali karet +tali tambahan yang dikaitkan ke telinga sampai belakang kepala. Melindungi dan menutup mulut dan hidung dengan sempurna, tidak tembus percikan air, bernapas lebih lega dan nyaman digunakan baik oleh pria maupun wanita. Lebih dikhususkan untuk pengguna jilbab/hijab/kerudung/jaket kerudung.
    atribut:
    • Number of Ply: 3
  8. TOHO (TOOLS) Straight Shank Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp16.900

    TOHO (TOOLS) Straight Shank Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Toho Straight Shank Cobalt Drill is designed to withstand the toughest jobsite conditions and are engineered to exceed the expectations of automotive, do-it-yourself, electrician, general contractor, mechanic, metalworker and more. All Toho Professional Tools are designed to meet or exceed ANSI specifications.The Toho Straight Shank Cobalt Drill is forged from high speed steel cobalt that hardened and double tempered finish reduces breakage. For drilling applications of a wide array of ferrous materials including steel, cast steel, cast iron, stainless steels and other non-alloyed drilling operations. Self centering tip for greater stability and durability. Heavy duty spiral flute design produces faster chip ejection. Shorter cutting lips reduce torque for drilling in high tensile strength materials. 135-degree split point reduces feed pressure for easier penetration without work hardening.
    atribut:
    • Material: HSS-Co
  9. SOMTA Morse Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp239.900

    SOMTA Morse Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    atribut:
    • Material: High speed steel
    • Type: N Standard
    • Coating: Blue finish [Steam (HOMO) Temper]
  10. Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    1/3inch Progressive CMOS, ICR,2560x1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR or white light range: up to 30m, Built-in microphone, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik-Connect*power supply is not included
    atribut:
    • IP Range: IP67
    • DWDR/WDR: DWDR
    • Power Supply (V): DC12 & PoE
    • Material: Metal & Plastic
  11. SUTTON Taper Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp439.900

    SUTTON Taper Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    Morse taper shank, Heavy Duty cobalt, Cobalt content, ensures high abrasion resistance. Benefits of Blue surface finish: . For ferrous metal. Prevents chip build-up on the cutting edges, especially in low carbon steel. Oxide layer protects surface. Good carrier lubricants. Application: • Suitable for purpose drill. • Suitable for materials up to 1400N/mm ².
    atribut:
    • Product Group: Taper Shank Drill
  12. TOHO (TOOLS) Set Mata Bor Straight Shank Cobalt (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOHO (TOOLS) Set Mata Bor Straight Shank Cobalt (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    - For metal and stainless steel - 135 split point - Durable and long lasting - German industrial norm DIN 338 - Precise drilling
  13. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
  14. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  15. Hikvision NVR DS-7700NXI-K4 (/16p) Series
    Mulai

    Rp8.499.900

    Hikvision NVR DS-7700NXI-K4 (/16p) Series
    Deskripsi:
    - Up to 16-ch IP camera inputs - H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats - Up to 2-ch@12 MP or 3-ch@8 MP or 6-ch@4 MP or 12-ch@1080p decoding capacity - Up to 160 Mbps incoming bandwidth - Adopt Hikvision Acusense technology to minimize manual effort and security costs
    atribut:
    • Output Bandwith (Mbps): 160
    • SATA Interface: 4
    • Decoding Capability: 6-ch 4MP, or 2-ch 12MP
    • HDMI Output: 1, up to 4K
    • eSATA: Optional
  16. monotaro Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp729.900

    monotaro Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    General purpose tapered shank drill.. For general drilling.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: High speed (high speed steel) HSS
    • Surface Processing: Homo treatment
    • Thinning Shape of Drills: Nothing
    • Point Angle (Degree): 118
  17. Sumitomo Electric Insert SPCH (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Sumitomo Electric Insert SPCH (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Clearance Angle (degree): 11
    • Chip breaker: One side
Daftar Harga box file a4 bantex Terbaru October 2026
TOHO (TOOLS) Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)Rp819.900
Hikvision ColorVu Lite (Kamera Pengawas)Rp619.900
Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)Rp44.900
PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp46.900
Bantex Magazine Box File A4 (Tempat Dokumen)Rp47.900
Joyko Expanding/Accordion Map Folder (Map Harmonika)Rp41.900
OneMed 3 Ply Hijab Rubber Mask (Masker Operasi)Rp10.900
Joyko Expanding/Accordion File (Map Harmonika)Rp15.900
TOHO (TOOLS) Straight Shank Drill Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp16.900
NACHI Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)Rp739.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)