Beli botol kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Bottle Perfume 100ml (Botol Semprot)
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Bottle Perfume 100ml (Botol Semprot)
    atribut:
    • Body Height (cm): 7.96
    • Diameter (cm): 5.01
    • Height to Neck (cm): 8.79
    • Volume (ml): 100
  2. PTC Bottle Glass Lab (Botol Sampel)
    Mulai

    Rp6.900

    PTC Bottle Glass Lab (Botol Sampel)
    atribut:
    • Color: Amber
    • Screw Cap Diameter (mm): 28
    • Height (mm): 115 (without cap)
    • Volume (ml): 100
    • Additional Include: Cap and Inner Cap
    • Bottle Base Diameter (mm): 45
  3. Non Brand Cap Aluminium for Glass Bottle (Penutup / Tutup Botol)
    Mulai

    Rp9.900

    Non Brand Cap Aluminium for Glass Bottle (Penutup / Tutup Botol)
    Deskripsi:
    Stok Tutup Alumunium Neck 31 mm, Tutup Botol Sudah Dilengkapi Busa Penahan Bocor.
    atribut:
    • Size (mm): 28
  4. Non Brand Vial Bottle Glass (Botol Vial / Sampel)
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Vial Bottle Glass (Botol Vial / Sampel)
    Deskripsi:
    Botol Kaca Vial Ukuran 3 ml.
    atribut:
    • Size (ml): 3
    • Material: Kaca
    • Height (cm): ± 3.5
    • Diameter (cm): ± 1.5
  5. One Two Cups Toples Kaca
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    One Two Cups Toples Kaca
    Deskripsi:
    Ganti toples lama Anda dengan toples kaca berkualitas dari One Two Cups. Toples kaca ini dapat menjadi wadah yang ideal untuk menyimpan makanan ringan, camilan, kopi dan snack agar tersimpan dengan rapi dan tetap segar. Terbuat dari kaca borosilikat berkualitas sehingga toples bisa awet, tahan lama, dan aman digunakan untuk penyimpanan makanan. Simpan camilan kesukaan Anda di dalam toples berkualitas dari One Two Cups sekarang juga.
    atribut:
    • Color: Transparant
  6. Non Brand Bottle Glass Amber with Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp22.900

    Non Brand Bottle Glass Amber with Cap (Botol Lab)
    atribut:
    • Size (ml): 60
    • Height (cm): 9.5
    • Diameter (cm): 4
    • Mouth Diameter (cm): 1.6
  7. Delicia Botol Minum Carafe Kaca
    Mulai

    Rp199.900

    Delicia Botol Minum Carafe Kaca
    Deskripsi:
    Kualitas food-gradeDilengkapi dengan tutupMudah dibersihkanAman untuk minuman hangat maupun dinginNyaman digenggam sehingga tidak mudah jatuhCocok untuk berbagai jenis minuman seperti jus atau tehIsi set : 4 pcs
    atribut:
    • BPA Free: Ya
    • Capacity (ml): 500
    • Color: Transparan
    • Dishwasher Safe: Ya
    • Height (cm): 19.5
    • Length (cm): 7.8
    • Lid Material: Gabus
    • Material: Soda lime glass
    • Width (cm): 7.8
  8. Non Brand Bottle Dropper Seal Glass Amber Brown (Botol Pipet / Tetes)
    Mulai

    Rp32.900

    Non Brand Bottle Dropper Seal Glass Amber Brown (Botol Pipet / Tetes)
    Deskripsi:
    Spesifikasi produk :Bahan kaca kualitas TEBALWarna coklatTutup segel hitam
    atribut:
    • Size (ml): 20
    • Color: Brown
    • Packaging Material: Glass
  9. AS ONE Botol Kaca Amber Transparent Sliding
    Mulai

    Rp2.999.900

    AS ONE Botol Kaca Amber Transparent Sliding
    atribut:
    • Inside Plug Sliding: 15/22
    • Outer Plug Sliding: 24/15
    • Material: Borosilicate glass -1
  10. Non Brand Bottle Pipette Glass Frosted Flat Shoulder (Botol Pipet / Tetes)
    Mulai

    Rp39.900

    Non Brand Bottle Pipette Glass Frosted Flat Shoulder (Botol Pipet / Tetes)
    Deskripsi:
    High Good QualityDetail produk:Bahan kaca TEBALTutup Pipet Putih Ring SmoothPipet kaca beningKaret pipet warna putihCocok untuk tempat kosmetik, serum, maupun face oilSelamat Berbelanja dan Terima kasih.
    atribut:
    • Size (ml): 30
    • Color: Frosted Transparent
    • Diameter (cm): 3.7x9.3
  11. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  12. AS ONE Bottle Amber Narrow Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp30.900

    AS ONE Bottle Amber Narrow Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    - The transparency is close to that of a glass bottle, and the bottle is hard to break.- Special scale is adopted, so even if you put a label on the scale, the protrusion of the scale line does not bother you.- The ultraviolet transmittance of 400 nm or less is 0.3% or less.- Shut out the leakage with no packing.
    atribut:
    • Scale: can be
    • Color: Brown
    • Heat Resistance Temperature (°C): 96
    • Material: Body, lid/PP (polypropylene)
  13. Shuniu Bottle Clear Glass Lab (Botol Lab)
    Mulai

    Rp98.900

    Shuniu Bottle Clear Glass Lab (Botol Lab)
    atribut:
    • Cap Color: Blue
    • Material: Glass
  14. One Two Cups Botol Minyak
    Mulai

    Rp17.900

    One Two Cups Botol Minyak
    Deskripsi:
    Buat dapur Anda lebih rapi dengan menggunakan botol minyak One Two Cups. Anda bisa menggunakan botol untuk menyimpan berbagai bumbu atau bahan makanan cair. Anda dapat menuang isi botol dengan mudah berkat desain tutup yang modern.
  15. Non Brand Bottle Pipette Glass Clear Frosted Flat Shoulder (Botol Pipet / Tetes)
    Mulai

    Rp39.900

    Non Brand Bottle Pipette Glass Clear Frosted Flat Shoulder (Botol Pipet / Tetes)
    Deskripsi:
    Detail produk :Bahan kaca TEBALWarna Botol Bening FrostedTutup Pipet Putih Ring Smooth
    atribut:
    • Size (ml): 20
    • Diameter (cm): 3.7x5.5
    • Color: Frosted Transparent
  16. Non Brand Cap Inner for Glass and Plastic Bottle (Penutup / Tutup Botol)
    Mulai

    Rp11.900

    Non Brand Cap Inner for Glass and Plastic Bottle (Penutup / Tutup Botol)
    Deskripsi:
    Tutup Dalam Pop Up Botol GPU / Botol Minyak Angin.
Daftar Harga botol kaca Terbaru October 2026
Non Brand Bottle Perfume 100ml (Botol Semprot)Rp179.900
PTC Bottle Glass Lab (Botol Sampel)Rp6.900
Non Brand Cap Aluminium for Glass Bottle (Penutup / Tutup Botol)Rp9.900
Non Brand Vial Bottle Glass (Botol Vial / Sampel)Rp7.900
One Two Cups Toples KacaRp17.900
Non Brand Bottle Glass Amber with Cap (Botol Lab)Rp22.900
Delicia Botol Minum Carafe KacaRp199.900
Non Brand Bottle Dropper Seal Glass Amber Brown (Botol Pipet / Tetes)Rp32.900
AS ONE Botol Kaca Amber Transparent SlidingRp2.999.900
AS ONE Bottle Glass Wide Mouth (Botol Lab)Rp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)