Beli bosch vacuum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- Pro'sKit Mini Vacuum CleanerDeskripsi:High speed rpm and easy to use handy vacuum cleaneratribut:
- Material: PP
- Overall Length (mm): 128
- HighPoint Laci Metal GranadaDeskripsi:Laci metal Granada terbuat dari pelat besi dengan ketebalan 0,7 - 0,8mm. Tersedia pencil tray dari plastik. Laci ekstensi penuh untuk access mudah ke belakang laci bawah. Dilengkapi dengan roda sebagai fungsi anti tilt. Kedua laci di atas dapat menahan beban 15kg dan laci bawah 20kgatribut:
- Color: White
- Size (cm): 40x50x66
- Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing CleanerDeskripsi:Ideal for grooves, gaps and other intricate surfaces of digital camera, phone set, keyboard, electronic equipment and more.atribut:
- Speed (rpm): 25000
- Torque (g-cm): 26
- Voltage (V): DC 6.0 (AA 1.5V x 4pcs)
- Dimensions (mm): Ø45x130x90
- Output Power (W): 5.15/1.83A
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Baglessatribut:
- Power Cord Operating Radius (m): 9
- Noise Level (dB): 78
- Dust Bag / Container Volume (L): 1.5
- Dimensions (mm): 314x268x381
- Maximum Power (W): 700
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Kurumi Stick Vacuum CleanerDeskripsi:Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
- BOLDe CYCLONE Super HooverDeskripsi:ELEGANT CASING dengan INJECTION COLOR untuk daya tahan yang lebih lama.Eco Cyclone Technology 2 in 1 berfungsi sebagai penyedot debu & pengering (dryer).- HEPA FILTER menjamin partikel debu keluaran tidak bertebaran kembali.- Filter ke-1, plastik bebas karat & mudah dibersihkan ada pada inlet udara.- Filter ke-2, HEPA untuk menjebak semua partikel sebesar 0.3 mikron sehingga kutu kecil, debu & alergen tertahan didalamnya.- 4 jenis kepala penyedot dapat diubah sesuai kebutuhan.- 2 pcs pipa tambahan untuk memperpanjang jangkauan.- 1 pc selang untuk pengering (dryer).- Tanpa perlu dijinjing, disediakan 1 pc body strap untuk dipakai menggantungkan unit di tubuh.- Daya listrik turbo power 350 W.- Auto shutdown Over Heating Protection melindungi vacuum cleaner dari kerusakan akibat beban panas berlebihan.- Panjang kabel 5 meter.Kami menambahkan fungsi tiupan / blower disamping fungsi penyedot debu ! Seringkali, beberapa celah tidak dapat dibersihkan. Ketika Anda memiliki produk ini dengan fungsi tiupan, semuanya bisa diselesaikan dengan mudah. Menggunakan fungsi tiupan memungkinkan sampah di celah untuk terbang dan meninggalkan area sehingga kemudian Anda dapat menggunakan penyedot debu ini untuk menyerap kembali sehingga lebih bersih serta membuat pembersihan lebih teliti dan nyaman.Fungsi hisap yang sangat kuat memungkinkan Anda menyerap debu yang lebih halus. Kami menyedot sampah di berbagai tempat seperti rambut hewan peliharaan, debu rumah dari ruang tamu, serbuk sari, keyboard PC, ambang pintu dengan baik. Penyedot debu dapat menyerap pasir, partikel, dan sedikit air, memungkinkan Anda menjaga rumah tetap rapi.Filter Hepa yang dapat dicuci dengan air dan sistem filtrasi unik: Dilengkapi dengan pemisahan debu berteknologi siklon.atribut:
- Length Cable (m): 5
- Power (W): 350
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- HAZET Hazet Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: right
- Main application: Vehicle maintenance and various machines
- Calibration Certificate: With
- TRUSCO Number: 202-3157
Daftar Harga bosch vacuum Terbaru March 2026
| BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner | Rp3.799.900 |
| Pro'sKit Mini Vacuum Cleaner | Rp169.900 |
| BOSCH Pembersih Tanpa Kabel | Rp2.099.900 |
| HighPoint Laci Metal Granada | Rp1.699.900 |
| Pro'sKit Mini Vacuum and Blowing Cleaner | Rp219.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp3.999.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Bagless | Rp2.299.900 |
| Kenmaster Vacuum Cleaner | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)