Beli bosch trimmer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hand-held RouterDeskripsi:Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!atribut:
- Rated Input Power (W): 550
- Height (mm): 188
- Width (mm): 90
- Input Power (W): 550
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 33000
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita RouterDeskripsi:High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrenchatribut:
- Collet Capacity (mm): 12
- Plunge Capacity (mm): 0-60
- Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
- Continuous Rating Input (W): 1650
- No Load Speed (rpm): 22000
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 97
- Makita Corded Router & Laminate TrimmerDeskripsi:Full-size routers deliver ample size and power for woodworking production operations that manufacture cabinets, furniture, countertops, doors, and other large wood items. They provide versatility to function as handheld routers, mount to router tables, or use in CNC (computer numerical control) operations. These production routers flatten slabs, create raised door panels, and perform the largest-scale, highest-volume jobs where smaller routers would be inadequate.atribut:
- UNSPSC: 27112707
- No. of Bases Included: 1
- BOSCH Table Sawatribut:
- Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
- K3L License: Yes
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong KayuDeskripsi:Single-speed wood-cutting band saws have a fixed blade speed. They are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of material.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Band Saw Operation: Manual
- Band Saw Type: Vertical
- Frequency (Hz): 60
- Phase: 1
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- DEWALT Track Saw Router AdapterDeskripsi:These DEWALT router attachments attach to a compatible router base to rout straight lines. These attachments are compatible with DEWALT-brand track-saw track.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Length (inch): 13 1/2
- Accessory Type: Track Saw Router Adapter
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
Daftar Harga bosch trimmer Terbaru March 2026
| BOSCH Hand-held Router | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gergaji Pita | Rp2.799.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| Makita Router | Rp3.299.900 |
| Makita Corded Router & Laminate Trimmer | Rp6.099.900 |
| BOSCH Table Saw | Rp4.399.900 |
| DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Kayu | Rp16.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)