Beli bosch sds plus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  3. OPK Hand Pallet
    Mulai

    Rp14.999.900

  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  5. BOSCH Bit Gold Driver Double Ended
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Bit Gold Driver Double Ended
    atribut:
    • Color: Gold
    • Dimensions 1st bit: PH2
    • Dimensions 2nd bit: PH2
  6. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  7. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  10. DORMER Parting Off Carbide Insert
    Mulai

    Rp669.900

    DORMER Parting Off Carbide Insert
    atribut:
    • For Material: Steel, Stainless Steel, Cast Iron, and Non-Ferrous Metal
  11. Jaykay Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp149.900

  12. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  13. LOBSTER(LOBTEX) WELDING PLIERS for CO2 Welding Torches
    Mulai

    Rp679.900

    LOBSTER(LOBTEX) WELDING PLIERS for CO2 Welding Torches
    Deskripsi:
    -A pair has 8 features.-Pliers dedicated to CO
    atribut:
    • Cutting Performance (Iron Wire): φ 1.2mm
  14. WOKIN Gunting Besi
    Mulai

    Rp239.900

    WOKIN Gunting Besi
    Deskripsi:
    - CrV blade, Black finish- Packing: drawing box with color label
Daftar Harga bosch sds plus Terbaru January 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
Jaykay Hammer Drill SDS PlusRp15.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
OPK Hand PalletRp14.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS PlusRp129.900
BOSCH Bit Gold Driver Double EndedRp109.900
Philips TL-D LIFEMAX Super 80Rp38.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
Jaykay Masonry DrillRp56.900
Jaykay Straight Shank Cobalt DrillRp98.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)