Beli bosch router bit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- RYOBI Cordless Drill Driveratribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Phoenix Contact Junction BoxDeskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- Airway Nylon Tube (Selang Nylon)atribut:
- Temperature (°C): 60
- Pressure (bar): 10
- Color: Assorted Color
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant NeutralDeskripsi:Sealant Netral merupakan sealant serbaguna yang memiliki kelebihan tidak berbau dan korosif, dapat digunakan sebagai perekat ACP aluminium, kaca, keramik, plastik, metal ,dst, memiliki sifat cepat kering. Sealant jenis Netral ini juga tahan terhadap air dan panas.atribut:
- Size (ml): 310
- Panasonic Fax FP SeriesDeskripsi:KX-FP701 Compact Plain Paper Fax with Copier - Distinctive Ring detection*3 - 2-line LCD readout - 64-Level halftone resolution
Daftar Harga bosch router bit Terbaru March 2026
| RYOBI Routers | Rp1.099.900 |
| RYOBI Mesin Gergaji Bundar | Rp689.900 |
| RYOBI High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
| RYOBI Mesin Bor Impact | Rp539.900 |
| YAU YASUNLIPLAST Container Box | Rp94.900 |
| RYOBI Impact Drill | Rp619.900 |
| RYOBI Jig Saws | Rp309.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| BOSCH Router Bit | Rp1.399.900 |
| RYOBI Cordless Drill Driver | Rp879.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P101578576-1.jpg)




/fvP105924571-2.jpg)