Beli bosch rotary hammer 1000w di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
Daftar Harga bosch rotary hammer 1000w Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518404-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101518657-6.jpg)


/P101518176-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)

/31P101003109-7.jpg)