Beli bosch pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  2. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. BOSCH High Pressure Gun Metal
    Mulai

    Rp619.900

    BOSCH High Pressure Gun Metal
    Deskripsi:
    The Bosch F016800379 metal high-pressure gun is a practical and versatile professional gun for Bosch high-pressure cleaners.
  5. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  6. NRT-PRO Cordless Polisher
    Mulai

    Rp579.900

    NRT-PRO Cordless Polisher
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Voltage (V): 12.0
    • Battery (mAh): 2000
    • Revolution Per Minute (rpm): 0-2500-7500
  7. LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp10.999.900

    LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Type: Brass Pump Head
    • Maximum Inlet Pressure (PSI): 60
    • Maximum Water Temperature (°C): 40
    • Oil Specification: SAE 10W-30
  8. NILFISK High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp2.199.900

    NILFISK High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
  9. snap clean Glass Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    snap clean Glass Cleaner
    Deskripsi:
    Cairan pembersih kaca yang mengandung An-Ionic Surfactant yang bersifat Heavy Duty Cleaner. Dapat melarutkan semua kotoran, noda minyak, bekas asap, serta noda-noda lain di permukaan kaca. Menjadikan permukaan kaca terasa licin dan lebih bersih, serta cepat kering sehingga tidak menjebak debu lagi. PENGGUNAAN Semprotkan Glass Cleaner dengan botol semprot pada permukaan kaca, ratakan dengan window washer, kemudian lap dengan Window Wiper atau kain bersih yang kering. Untuk membersihkan noda berat, gunakan cairan murni, sedangkan untuk pembersihan ringan/perawatan, larutkan dengan perbandingan 1:5.
  10. REESE Trailer Jack (Penyangga Trailer)
    Mulai

    Rp1.999.900

    REESE Trailer Jack (Penyangga Trailer)
    Deskripsi:
    Stationary tubular steel trailer jacks have a smooth, comfortable, ergonomic top wind design that provides vertical and side load capacity. Precision-fitted parts provide extra stability.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
    • Construction: Steel
    • Diameter (IN): 2-1/4
    • Displayed Brand: REESE
    • Standards: ASABE S485
  11. KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW High Pressure Cleaner with Diesel Engine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Diesel)
    atribut:
    • Power (HP): 10
    • Rated Pressure (Bar): 248
    • Flow Rate (L/minute): 18.2
    • High Pressure Hose (mm): 8x10
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  12. PATLITE Short Bar for Terminal Block
    BARU
    Mulai

    Rp259.900

    PATLITE Short Bar for Terminal Block
    atribut:
    • Material: Brass nickel plating, polyvinyl chloride
    • Current Flow (A): 20
  13. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  14. Excelso Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp53.900

    Excelso Biji Kopi
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 200
  15. DRI Round Sling for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp199.900

    DRI Round Sling for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Round Sling dibentuk dari kumpulan serat polyester berkekuatan tinggi yang dipilin secara terus menerus. Serat-serat ini diproteksi oleh dua jaket pelapis yang juga terbuat dari polyester dan berfungsi sebagai penyangga antara beban dan serat polyester. Setiap sling memiliki penanda permanen, yang berisikan informasi kapasitas beban dan standar ketentuan keamanan untuk pengangkatan. Pengaman dipergunakan saat mengangkat beban yang memiliki sudut tajam agar terhindar dari kerusakan akibat gesekan. Pengaman tersebut dijahit mengelilingi lapisan jaket dari round sling agar dapat diposisikan di tempat dimana diperlukan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Temperature Range (°C): -40 to 90
    • Certification: Certificate of Conformity
    • Surface Finish: Power Plastified Color
    • Working Load Limit (t): 3
  16. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

Daftar Harga bosch pump Terbaru October 2026
BOSCH High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp9.999.900
BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.499.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
BOSCH High Pressure Gun MetalRp619.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
NRT-PRO Cordless PolisherRp579.900
LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp10.999.900
NILFISK High Pressure CleanerRp2.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)