Beli bosch poles di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH PolisherDeskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- Makita Sander Polisheratribut:
- Continuous Rating Input: 700 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
- No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
- BOSCH Polishing Spongeatribut:
- Outer Diameter (mm): 130
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- Makita Polisheratribut:
- Wool Pad (mm): 180
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Sander Disc Sanderatribut:
- Continuous Rating Input: 550 W
- Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
- Capacity Wood Pad: 180 mm (7 inch)
- Overall Length: 210 mm (8 - 1/4 inch)
- No. Load Speed: 4.700 rpm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Mesin Polesatribut:
- Electrical Power (V): 440
- Disc Diameter (inch): 5
- No Load Speed (rpm): 4000
- Unoair Polishingatribut:
- Free Speed: 2500 r.p.m
- Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
- Air inlet: 1/4 inch
- Air Hose: 3/8 inch
- Air consumption: 6 cfm
- Alfa Clean Floor Polisher Low Speedatribut:
- Working Width Brush (inch): 17
- KRISBOW Mesin Poles Lantai Berkecepatan Tinggiatribut:
- Base Diameter (inch): 20
- Cable Length (m): 12
- Noise (dB): 54
- Power (W): 1800
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Voltage (V): 220
Daftar Harga bosch poles Terbaru January 2026
| BOSCH Polisher | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp549.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| Makita Sander Polisher | Rp6.699.900 |
| BOSCH Polishing Sponge | Rp95.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Electroklin Polisher Single Disc Machines | Rp11.999.900 |
| Makita Polisher | Rp5.799.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/rpP102123997-2.jpg)