Beli bosch orbital sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Rotary & Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp3.599.900

    BOSCH Rotary & Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    Corded disc sanders allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Abrasive Attachment Type: Hook and Loop
    • Current (A): 3
    • Disc Diameter (inch): 5
    • Disc Motion: Random Orbital
    • Grip Type: Palm
    • Maximum Disc Speed (OPM): 12000
    • Orbit Size (inch): 3/32
    • Power Source: Corded
    • Speed Setting: Variable
    • Standards: cETL; CSA; cUL; NOM; RU; SA; UL
    • Tool Height (inch): 6
    • Tool Length (inch): 9
    • Tool Width (inch): 5
    • Voltage (V): 120
  2. TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  3. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  4. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  5. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Filter Surface Area (cm²): 2300
    • K3L License: Yes
    • Number of Wheels: 4
    • Voltage (V): 230
  6. Melzer Tool Cart 2 Drawers
    Mulai

    Rp3.199.900

    Melzer Tool Cart 2 Drawers
    atribut:
    • Size (mm): 705x370x710
  7. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  8. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  9. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  10. BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    - Dirancang untuk pengampelasan yang praktis dan unggul- Baterai 18 V dengan posisi yang ideal untuk pengampelasan yang stabil dan tidak membuat lengan cepat lelah- Motor tanpa sikat yang efisien dengan tingkat penyusutan yang konsisten dan waktu pengoperasian maksimal 40 menit dengan baterai GBA 4Ah- Desain ergonomis dengan getaran yang rendah hingga 2,2 m/s2 untuk pengampelasan yang nyaman- Cocok untuk mengampelas kayu, material kayu, atau plester dan membersihkan lapisan cat
    atribut:
    • Orbital Stroke Rate (opm): 12,000 – 20,000
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.2
    • Voltage, Electrical (V): 18
    • Dimensions (mm): 153x123x134
    • Eccentricity (mm): 1.25
    • No Load Speed (rpm): 6,000 – 10,000
    • Orbit Diameter (mm): 2.5
    • Rated input power: 0
    • Sanding Pad Diameter (mm): 125
    • Sanding Sheet / Disc Attachment: Hook-and-loop Fastening
    • Sound Level (dBA): 85
    • Sound Pressure Level (dBA): 74
  11. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  12. BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Deskripsi:
    Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-duty
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
  13. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  14. BOSCH Sheet & Detail Sander
    Mulai

    Rp3.099.900

    BOSCH Sheet & Detail Sander
    Deskripsi:
    Corded sheet sanders allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge. Their square-edged sanding pad provides a large face to sand larger surface areas than the pointed-tip pad of detail sanders.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Abrasive Attachment Type: Clamp; Adhesive-Backed
    • Cord Length (ft): 8
    • Current (A): 2
    • Dust Collection Port Size (inch): 1 3/8
    • Dust Collection Type Included: Dust Canister
    • Grip Type: Palm
    • Maximum Speed (rpm): 12000
    • Number of Speeds: 1
    • Number of Vacuum Holes: 6
    • Pad Shape: Square
    • Power Source: Corded
    • Sheet Size (inch): 4 1/2x5 1/2
    • Sheet Type: 1/4 Sheet
    • Speed Setting: Fixed
    • Throttle: Button
    • Tool Height (inch): 5 3/4
    • Tool Length (inch): 10
    • Tool Width (inch): 4
    • Voltage (V): 115
  15. KYOCERA Blower Vacuum
    Mulai

    Rp4.899.900

    KYOCERA Blower Vacuum
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x1050x370
    • Power Supply (V): 100 (Single Phase)
    • Body Material: Plastic
    • Dust Collection Capacity (L): 35
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 10
    • Power Consumption Electrical (W): 1100
    • Power Cord Length (m): 0.3
    • Set Contents and Accessories: Nozzle, Auxiliary Handle, Dust Pack (35L), Roller, Extension Cord, Wide Nozzle, Shoulder Strap
    • Suction Work Rate (W): 175/100 (High/Low Speed)
    • Wind Speed (m/s): 70 (High Speed); 50 (Low Speed)
  16. TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Mulai

    Rp21.900

    TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  17. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  18. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  19. Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
Daftar Harga bosch orbital sander Terbaru March 2026
BOSCH Rotary & Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp3.599.900
TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Rp26.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.099.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.599.900
BOSCH Wet and Dry Vacuum CleanerRp3.799.900
Melzer Tool Cart 2 DrawersRp3.199.900
DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Rp77.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp189.900
BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)