Beli bosch nozzle heat gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- TOHNICHI Obeng TorsiDeskripsi:Ideal for measuring Torque with memory pointer. Interchangeable bit sold separately. Accuracy ± 3%.atribut:
- Accuracy: +/- 3 %
- METABO Reduction NozzleDeskripsi:For spot-heating e.g. soldering and weldingsuitable for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
- Mitutoyo Bore Gage HeadDeskripsi:The Mitutoyo bore gage with micrometer head delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy at 2µm. Interchangeable anvils made of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.atribut:
- Range (mm): 400-600
- Graduation (mm): 0.01
- Dial Gage: 2046AB
- Mic Head Travel (mm): 50
- Max. Guide Force (N): 20
- Maximum Measuring Force (N): 6
- BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HAMMER CASTER Caster Nylon Rigid / Roda Matiatribut:
- Neck Type: off
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- HTD Hand Tap SKS HTDeskripsi:HTD Hand Tap SKS HT withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Ikeuchi Non-Clogging Full Cone Nozzle PPS ResinDeskripsi:Useable: Especially in applications where clogging of the nozzle is a concern, such as the use of circulating water. Equipment As a spray for cleaning and defoaming equipment.atribut:
- Type: Full cone
- Normal Pressure (MPa): 0.2
- Makita Heat Gunatribut:
- Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
- TRUSCO Nozzle Air Flow Adjustment (Nosel Udara)Deskripsi:Air flow rate can be adjusted at the base of the nozzle. Nozzle for air duster.atribut:
- Applications: Air Duster Nozzle
- Body Material: Brass (Nickel Plated)
- Description: I can adjust the flow rate of air at the base of the nozzle.?100% - 5 air flow rate adjustment range
- Material (O-Rings): NBR
- Nozzle Connector Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 27
- Nozzle Outside Diameter (phi mm): 6
- Nozzle diameter (mm): 2
- Weight (g): 21
- TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara)atribut:
- Material: Brass
- Nozzle Length (mm): 15
- Nozzle Mounting Part: Screw Diameter G1 / 8
- Nozzle diameter (mm): phi1.0 x 12
- Weight (g): 10
Daftar Harga bosch nozzle heat gun Terbaru March 2026
| BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp169.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| TOHNICHI Obeng Torsi | Rp2.599.900 |
| Deli Heat Gun | Rp259.900 |
| METABO Reduction Nozzle | Rp239.900 |
| Mitutoyo Bore Gage Head | Rp12.999.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp41.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp34.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/METABO%20Reduction%20Nozzle/1cP107325048-1.jpg)

/8qP101000314-3.jpg)
/0hP102041017-6.jpg)




/8pP101000313-5.jpg)


/ivP102049679-5.jpg)


/P101000450-1.jpg)
/P101000452-1.jpg)