Beli bosch mum44r1 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga bosch mum44r1 Terbaru March 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.699.900 |
| PRIMAX Planetary Mixer | Rp6.899.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp129.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| Cosmos Professional Stand Mixer | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)




/68P101565224-8.jpg)


/P101518404-1.jpg)

/P101518176-1.jpg)


/P101518299-1.jpg)
/31P101003109-7.jpg)