Beli bosch mini grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)
    Deskripsi:
    Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131502
    • Anti-Restart Technology: No
    • Brake Type: None
    • Case Included: No
    • Collet Guard Type: 1/4 in Guard
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Current (A): 3.5
    • Dust Sealed Switch: Yes
    • Electrical Protection: Double Insulated
    • For Wheel Diameter (inch): 1.5
    • Grinder Orientation: Straight
    • Grip Style: Barrel Grip
    • Kit Contents: (1) Bare Tool
    • Lock-Off Switch: Yes
    • Lock-On Switch: No
    • Max. Mounted Point Diameter (inch): 5/16
    • Maximum Speed (rpm): 25000
    • Minimum Speed (rpm): 25000
    • No Load Speed (rpm): 25000
    • Number of Speed Settings: 1
    • Overall Length (inch): 14 1/8
    • Power Source: Corded
    • Standards: 2004/108/EC; 98/37/EC; EN55014; EN60745; EN61000 in accordance with Council Directives
    • Switch Type: Paddle
    • Tether Style: Not Tether Capable
    • Vibration Level (m/s²): 2.5
    • Voltage (V): 120 (AC)
  8. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  9. INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp779.900

    INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Collet Size (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 15000-26000
    • Power (W): 400
  10. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp449.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 400
  15. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
Daftar Harga bosch mini grinder Terbaru November 2026
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
BOSCH Gerinda LurusRp2.599.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
POWERTEC Chain Sling 4 Legs (Rantai Sling)Rp1.699.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Die Grinder Corded (Mesin Gerinda Tuner)Rp8.299.900
Makita Parts 6mm grinder GD0603Rp81.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait