Beli bosch mata bor sds di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Maxatribut:
- Overall Length L (mm): 280
- Shank Shape: SDS-max
- Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition HammersDeskripsi:Pointed Chisels with 19 mm hex shank with turned down collar (diameter 17 mm)atribut:
- Total Length (mm): 280
- Shank Shape: Heksagon
- Diameter (mm): 17
- BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat ChiselDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- BITEC Mata Bor Kayu dan Pahatatribut:
- Type/Packing: 1pc / Pouch
- STANLEY Cold Chisel (Long)atribut:
- Size (inch): 1x12
- Miyanaga Concrete Drill SDS Maxatribut:
- Shank Shape: SDS-max
- Compatible Materials: Stone, decorative, no-muscle concrete
- TOKU ChiselDeskripsi:It is small and lightweight, and has excellent crushing power, workability and durability For concrete chipping work of civil engineering, buildings and building structures. For burring works, etc.
- MILWAUKEE Chisel BitDeskripsi:These chisel bits have an SDS-Max shank that prevents them from slipping when breaking up concrete and masonry in high-torque construction and demolition applications. The bits install into compatible rotary hammer drills and demolition hammers with SDS-Max chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Max chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.atribut:
- Shank Length (inch): 2
- Cutting Direction: Right Hand
- Finish - Machining: Bright (Uncoated)
- For Tool Type: Rotary Drill
- Measurement System: Fractional Inch
- Jason Set Mata Bor Mortising ChiselDeskripsi:High quality materialFast cutting hard and soft woodatribut:
- Material: High Quality
- HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- W2 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS Maxatribut:
- Power Supply Cord: 5.0 m
- Shank type: Adapted For Sds-Max Bits
- Operation Mode: 2 modes: Hammering with rotation and Rotation only
Daftar Harga bosch mata bor sds Terbaru January 2026
| Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Max | Rp549.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers | Rp83.900 |
| BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat Chisel | Rp229.900 |
| BITEC Mata Bor Kayu dan Pahat | Rp109.900 |
| STANLEY Cold Chisel (Long) | Rp169.900 |
| Miyanaga Concrete Drill SDS Max | Rp599.900 |
| TOKU Chisel | Rp229.900 |
| MILWAUKEE Chisel Bit | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/34P101003112-20.jpg)




/hfP104800627-1.jpg)