Beli bosch mata bor kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Outputatribut:
- Phase Wire Type: Single-phase two-wire system (with earth)
- Series: FW-F Series
- Rated input AC voltage (V): AC100±10%
- Battery: Small valve-regulated lead-acid battery
- Input Frequency (Hz): 50/60±5%
- Interface: RS-232C (D-Sub 9-pin male connector), USB (Type B) [External]
- Operation Method: Continuous commercial power supply system
- Output Frequency (Hz): 50/60
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- HASSTON SUPER Tang Segel Stainlessatribut:
- Size (mm): Ø 10-11
- Mitsubishi Electric FW-S Series Regular Inverter Power Supply Systematribut:
- Usage: Sequencer, personal computer, control equipment, generator system power supply
- External Dimensions (mm): 155×255×415
- Compliance standard: VCCI class A, FCC class A
- Rated Input Voltage (V) : AC85-144
- Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- General Power Glueatribut:
- Size (g): 3
- BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch mata bor kayu Terbaru January 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| Mitsubishi Electric FW-F Series Continuous Commercial Power Supply System Square Wave Output | Rp6.599.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 | Rp18.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Mitsubishi%20Electric%20FW-F%20Series%20Continuous%20Commercial%20Power%20Supply%20System%20Square%20Wave%20Output/c6P110461438-2.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/P103083746-1.jpg)

/34P101003112-20.jpg)








/1mP107805058-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/General%20Power%20Glue/ncP106544840-3.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/KRISBOW%20Sabuk%20Pengaman%20Proyek/5mP101516202-7.jpg)