Beli bosch l-boxx 136 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas)Deskripsi:Peningkatan penyimpanan dan solusi transportasi pada Sistem Mobilitas BoschPembukaan yang mudah dari kotak yang ditumpuk dan mekanisme klik L-BOXX yang ditingkatkan untuk penanganan yang nyamanFleksibilitas penuh berkat kompatibilitas terhadap semua versi L-BOXX dan tempat pahat seperti sistem sortimo pada kendaraanDesain yang tangguh berkat material L-BOXX yang dipercaya dan kait penutup yang lebih baikatribut:
- Top Load Capacity (kg): 100
- Load Capacity In Box (kg): 25
- Pressure strength (kg): 50
- Material: ABS
- Suitable For: All Kinds of Power Tools
- Color: Blue
- SATA Plastic Tool Box 15inchatribut:
- Size (inch): 15
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SATA Aluminum Tool BoxDeskripsi:- Perforated EVA foam insert for storage compartments- Reinforced inner metal frame for excellent impact resistance- Protective ABS corners for improved wear resistance and shock absorbentatribut:
- Width (mm): 425
- Depth (mm): 305
- Height (mm): 125
- Size (inch): 16
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- SATA Plastic Tool BoxDeskripsi:- Total tray included- Lock and handle made of strong ABS material- Tool box made of high impact resistant PP material
- BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mmDeskripsi:Both power tools and tip tools can be carried together easily and smartly. By cutting out a sponge with a cut in 15 mm square, it is possible to make an inlay according to the shape of the item to be stored.atribut:
- Suitable For: L-BOX136N
- TRUSCO Number: 137-8227
- monotaro Connected Flat Trolley Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possibleatribut:
- Internal capacity: One
- Load Capacity (kg): 100
- Casters Used: Free carx4
- Mass (kg): About 2.8
- Material: Top plate: recycled PP, Casters: foil (PP) / wheels (elastomer) / metal Fittings (steel), non-slip rubber (elastomer)
- Use: For transporting various items from small items to bulky items.
- Wheel Diameter (mm): 75
- Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90 Deg Short Elbowatribut:
- Material: SGP
- Type: GS
- Shape: Elbow 90°
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kinds: Welded pipe fitting
- BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System)Deskripsi:It is possible to connect the tool boxes of the L-box system.It is possible to carry only what you need according to the site.You can quickly get what you need when you need it.It can be stored compactly.You can carry it safely and comfortably.It is a tough material and structure (withstand load of 100 kg) that rarely breaks.It can be used as a container for power tools, tip tools, screws, screws, etc.atribut:
- Height (mm): 117
- Effective Frontage Inner Dimension (mm): 370
- Effective Height Inner Dimension (mm): 50
- External Depth Dimensions (mm): 357
- External Frontage Dimensions (mm): 442
- Color: Blue
- Contents: L-BOXX102+2608438026
- Effective Depth Inner Dimension (mm): 310
- Material: Body/handle: ABS resin, Buckle: Polyamide resin, Parts case: polystyrene resin
- BOSCH Kotak Perkakas XlDeskripsi:XL-BOXX boxes can be stacked on top of each other. It is possible to connect the L-BOXX series (sold separately) with a slide-in and carry it. Has a carrying handle on the side. It is possible to attach the L-BOXXMicro (sold separately) to the side.Storage and transportation of power tools, tip tools, parts, etc.*Cannot be connected.atribut:
- Allowable Load (kg): 100
- Case capacity (L): 30.1
- Inner Dimensions (mm): 570x347x133
- Mass (kg): 3.2
- Maximum Loading Capacity (kg): 25
- Outer Dimensions (mm): 607x395x179
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Weintek iE Series Advanced HMIatribut:
- Enclosure: Plastic
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga bosch l-boxx 136 Terbaru April 2026
| BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas) | Rp609.900 |
| SATA Plastic Tool Box 15inch | Rp159.900 |
| BOSCH Kotak Perkakas L-Boxx | Rp459.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| SATA Aluminum Tool Box | Rp749.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| SATA Plastic Tool Box | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/n2P107252830-1.jpg)


/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

/raP104042982-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)





%20Las/Benkan%20Kikoh%20Welded%20Fitting%20Black%2090%20Deg%20Short%20Elbow/ftP110266569-1.jpg)
/bmP107128418-2.jpg)


/P101518237-1.jpg)