Beli bosch heat gun nozzle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
  2. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  3. TOHNICHI Obeng Torsi
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOHNICHI Obeng Torsi
    Deskripsi:
    Ideal for measuring Torque with memory pointer. Interchangeable bit sold separately. Accuracy ± 3%.
    atribut:
    • Accuracy: +/- 3 %
  4. METABO Reduction Nozzle
    Mulai

    Rp279.900

    METABO Reduction Nozzle
    Deskripsi:
    For spot-heating e.g. soldering and weldingsuitable for H 16-500, HE 20-600, HE 23-650 Control, H 1600, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
  5. Mitutoyo Bore Gage Head (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitutoyo Bore Gage Head (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo bore gage with micrometer head delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy at 2µm. Interchangeable anvils made of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
    atribut:
    • Range (mm): 400-600
    • Graduation (mm): 0.01
    • Dial Gage: 2046AB
    • Mic Head Travel (mm): 50
    • Max. Guide Force (N): 20
    • Maximum Measuring Force (N): 6
  6. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Mulai

    Rp57.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
  11. HAMMER CASTER Caster Nylon Rigid (Kastor Nilon)
    Mulai

    Rp61.900

  12. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  13. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  14. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  15. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  16. Ikeuchi Non-Clogging Full Cone Nozzle PPS Resin (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp119.900

    Ikeuchi Non-Clogging Full Cone Nozzle PPS Resin (Nosel Spray / Nosel Air)
    Deskripsi:
    Useable: Especially in applications where clogging of the nozzle is a concern, such as the use of circulating water. Equipment As a spray for cleaning and defoaming equipment.
    atribut:
    • Type: Full cone
    • Normal Pressure (MPa): 0.2
  17. HTD Hand Tap SKS HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp85.900

    HTD Hand Tap SKS HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    HTD Hand Tap SKS HT with
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
  18. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga bosch heat gun nozzle Terbaru October 2026
BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicRp179.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
TOHNICHI Obeng TorsiRp2.599.900
Deli Heat Gun (Blower Pemanas)Rp309.900
METABO Reduction NozzleRp279.900
Mitutoyo Bore Gage Head (Pengukur Diameter Dalam)Rp14.999.900
TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)Rp169.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)Rp46.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait