Beli bosch harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng)Deskripsi:* Made of SVCM alloy steel* Satin finished and black tip* Twin color handle made from PP + TPV to prevent corroded from oil or chemical
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- STANLEY Circular Sawatribut:
- Max. Bevel Angle (°): 45
- Input Power (W): 1600
- K3L License: Yes
- Max. Disc Diameter (mm): 190
- Maximum Cutting Depth (mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5500
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Canon Digital Camera CompactDeskripsi:Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HighPoint Monza Resto Table RT1R60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch harga Terbaru December 2025
| JTC Heavy Duty Screwdriver (Obeng) | Rp45.900 |
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| MultiPro Engine Pump | Rp1.899.900 |
| GS ASTRA Aki Mobil Hybrid | Rp849.900 |
| STANLEY Circular Saw | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Canon Digital Camera Compact | Rp4.499.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101534831-1.jpg)