Beli bosch hammer drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Hammer DrillDeskripsi:- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- BOSCH Corded Hammer DrillDeskripsi:The chuck of these hammer drills holds bits with a shank diameter up to 1/2". They deliver the speed and power to drill into masonry and concrete.atribut:
- Chuck Size (inch): 1/2
- Chuck Style: Keyed
- Drill Chuck Type: Keyed
- Handle Grip Material: Rubber
- Handle Type: Pistol Grip
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Modes of operation: Hammer and Rotate
- Plug Type: Three-Prong
- Power Source: Corded
- Reversible: Yes
- Solid Bit Capacity (inch): 1/2
- Standards: OSHA
- Vibration Control: No
- Voltage (V): 120 (AC)
- BOSCH Rotary HammerDeskripsi:Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
Daftar Harga bosch hammer drill Terbaru March 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Hammer Drill | Rp10.999.900 |
| BOSCH Corded Hammer Drill | Rp5.599.900 |
| BOSCH Rotary Hammer | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/36P101003114-4.jpg)










/P103083746-1.jpg)

/34P101003112-20.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)