Beli bosch gst80pbe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Orbital Jigsawatribut:
- Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
- Cut Length (mm): 18
- Cut Length (inch): 11/16
- Electrical Power (W): 450
- Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Jig SawDeskripsi:- Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Cordless JigsawDeskripsi:The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- METABO Jig SawDeskripsi:-Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
- RYU Jigsawatribut:
- Power (W): 450
- Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
- No Load Speed (rpm): 500-3100
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bosch gst80pbe Terbaru October 2025
BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
Makita Jig Saw | Rp1.199.900 |
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp38.000 |
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp57.000 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Makita Jigsaw Blade | Rp32.000 |
BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
Makita Orbital Jigsaw | Rp1.599.900 |
BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
BOSCH Jig Saw | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)