Beli bosch gst di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Deskripsi:
    The most compact 18V professional cordless jigsaw. Extremely compact cordless jigsaw with the shortest length (only 260mm) in its class for perfect handling and manoeuvrability in curves, even in tight spaces.
  2. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  5. Makita Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    12V max CXT Li-Ion Cordless Top Handle Jig Saw
    atribut:
    • Max Cutting Capacity at 90° Wood / Aluminum / Mild Steel (mm): 65 / 4 / 2 (2-9/16\" / 5/32\" / 1/16\")
    • Length of Stroke (mm): 18(11/16\")
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-2,900
    • Vibration Level Cutting Boards (m/s²): 7
    • Vibration Level Cutting Sheet Metal (m/s²): 5.5
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 232x76x196 (9-1/8\"x3\"x7-3/4\")
    • Net Weight (kg): 1.8 - 1.9 (3.9 - 4.3 lbs.)
    • Sound Level (dBA): 91
    • Sound Pressure Level (dBA): 80
  6. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  7. STANLEY Cordless Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

    STANLEY Cordless Jigsaw
    Deskripsi:
    Stanley SCJ600 Cordless Jigsaw Bare 20Volt (Unit Only) memiliki keseimbangan penghitung internal mengurangi getaran, mengurangi kelelahan pengguna dan meningkatkan kualitas potongan . 3 pengaturan untuk menyesuaikan agresivitas pemotongan untuk berbagai bahan .Motor dengan kinerja tinggi memiliki kecepatan potong yang cepat untuk meningkatkan produktivitas .Keunggulan :- Pemicu kecepatan variabel mulai dari 0 - 2.500 SPM- Pegangan over-molded berkontur untuk kenyamanan pengguna- Peniup debu berfungsi menjaga garis potong bebas dari debu untuk kerja yang lebih optimal- Soft start yang memungkinkan pemotongan presisi start up yang terkontrol
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Wood Cutting Capacity (mm): 65
  8. BOSCH Starter Kit Battery
    Mulai

    Rp1.599.900

    BOSCH Starter Kit Battery
    atribut:
    • Cell Type: Li-Ion
  9. KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  10. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  11. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. METABO Cordless Sabre Saw
    Mulai

    Rp7.399.900

    METABO Cordless Sabre Saw
    Deskripsi:
    Robust die-cast aluminium gear housing, coated for optimum handlingVariospeed (V) Electronics for working with customised stroke rates for the materials usedSaw blade rotatable by 180° for working comfortably overheadMetabo Quick for changing saw blades without toolsDepth guide can be adjusted for ideal utilisation of the saw blade and diverse applications such as plunge cutsWide range of uses thanks to the adapted Metabo saw blade rangeWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Hexagonal wrenchmetaBOX 145 L2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah)Charger ASC 55 "AIR COOLED"
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  13. ANSELL PU Palm Coated Gloves EDGE 48-126
    Mulai

    Rp15.900

    ANSELL PU Palm Coated Gloves EDGE 48-126
    atribut:
    • Coating Color: Black
    • Coating Materia: Polyurethane
    • Length (mm): 215-270
    • Liner Color: Black
    • Liner Material: Polyester
  14. RYU Jigsaw
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Jigsaw
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  15. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bosch gst Terbaru March 2026
BOSCH Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp3.199.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp66.900
Makita Cordless JigsawRp3.299.900
BOSCH BatteryRp569.900
STANLEY Cordless JigsawRp1.199.900
BOSCH Starter Kit BatteryRp1.599.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar)Rp3.199.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)