Beli bosch gsr 120-li di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Keyless Drill Chuckatribut:
- Chucking Ability (mm): phi 0.8-phi 10
- Length (mm): 98
- Weight (g): 219
- TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuckatribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Keyless Drill ChuckDeskripsi:for Drill Chuck&Key.
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- TRUSCO Integrated Keyless Drill Chuck MT Shank, Hook Spanneratribut:
- Set Contents: Hook spanner
- Connection Taper: MT4
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Total Length (mm): 227.9
- Specification: Run out accuracy is below 5/100mm
- Accessories: Hook Spanner
- TRUSCO Drill ChuckDeskripsi:-Can be hang on a hammer drill, drill with a drill and detach screws with a bit.-Equipped with chuck key.-For SDS plus hammer drill and for rotation only.atribut:
- Total Length: 110mm
- Chuck Capacity: 2 to 13mm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- YUKIWA SEIKO Key-Less Drill ChuckDeskripsi:-Because it is a keyless system, it is possible to attach and detach drills by simply turning by hand.-For attaching drills etc.atribut:
- Purpose of Use: For attaching drills etc.
Daftar Harga bosch gsr 120-li Terbaru March 2026
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| TRUSCO Keyless Drill Chuck | Rp659.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck | Rp2.899.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/BOSCH%20Keyless%20Drill%20Chuck/P101003125-1.jpg)