Beli bosch gsh 500 demolition hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Corded Hammer Dril Concrete (Bor Bobok Beton)Deskripsi:- Bull-point 280mm- Side Handle- Case
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- INGCO Demolition Jack Hammeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- INGCO Demolition BreakerDeskripsi:INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga bosch gsh 500 demolition hammer Terbaru March 2026
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp3.699.900 |
| BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton) | Rp23.999.900 |
| BOSCH Corded Hammer Dril Concrete (Bor Bobok Beton) | Rp409.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518657-6.jpg)
/P101518404-1.jpg)

/byP109124430-1.jpg)
/4pP105530169-3.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/raP104042982-1.jpg)




/P101578385-1.jpg)



/P101518176-1.jpg)