Beli bosch gsc160 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 932 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  2. BOSCH Shear Upper Blade
    Mulai

    Rp429.900

    BOSCH Shear Upper Blade
    Deskripsi:
    Pisau bagian atas untuk gunting universal dan lembaran logam Bosch. Mata potong atas dan mata potong bawah
    atribut:
    • Suitable For: GSC 12V-13, GSC 16, GSC 160 Professional
    • System Recommendation: GSC 16 (metalworking) + GSC 160
  3. Next Brass Wire EDM
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Next Brass Wire EDM
    atribut:
    • Elongation (%): ≤ 0.3
    • Tensile Strength (N/mm²): 950-1100
  4. EDM Tools Brass Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    EDM Tools Brass Wire
    atribut:
    • Tensile Strength (N/mm²): 950-1000
    • Grade: Hard
    • Spool (JIS/DIN): P5R
  5. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  6. SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp13.900

    SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Diameter Tolerance: h8
    • Tip Angle (°): 118
  7. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 980 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  8. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  10. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  11. Nikei Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp76.900

    Nikei Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Width (inch): 2.0
    • Length (m): 8.0
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. monotaro Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro Wire Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Type: 3 rows
    • Dimensions a (mm): 20
    • Dimensions c (mm): 255
    • Brush Part Material: wire
    • Dimensions b (mm): 88
  14. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  15. TRUSCO Wooden Handle 4 Line Brush Brass (Sikat Kawat Kuningan)
    Mulai

    Rp74.900

    TRUSCO Wooden Handle 4 Line Brush Brass (Sikat Kawat Kuningan)
    Deskripsi:
    Polishing of items which get scratched easily such as copper, brass, etc.
    atribut:
    • Material (Brush): 0.15 Brass
    • Number of Lines: 4 lines
    • Overall Length x Width x Thickness (mm): 240 x 18 x 9
    • Planting (mm): 73
    • Trim Length (mm): 16
    • Type: 4 lines
    • Purpose of Use: Polishing of easily scratched things such as copper and brass.
  16. York End Brush De-Carb Brass Wire Flat 30SWG (Sikat Tangkai End Brush)
    Mulai

    Rp89.900

    York End Brush De-Carb Brass Wire Flat 30SWG (Sikat Tangkai End Brush)
    Deskripsi:
    Rotary wire brush for hard to reach areas such as drilled holes, recesses and corners. For removal of burrs, rust and paint. - Very flexible in use
    atribut:
    • Trim Length (mm): 27
    • Bristle Material: Brass Wire
    • Brush Type: Decarbonising Brush-Flat End
    • Maximum Speed (rpm): 20,000
  17. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga bosch gsc160 Terbaru October 2026
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)Rp8.099.900
BOSCH Shear Upper BladeRp429.900
YG1 Straight Shank Twist Drill D1105 Series (Mata Bor Lurus)Rp18.900
Next Brass Wire EDMRp1.199.900
EDM Tools Brass WireRp5.899.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)Rp13.900
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)Rp8.099.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait