Beli bosch grinder gws 20-230 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. DEWALT Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.399.900

  4. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. DEWALT Cordless Impact Driver XR Compact
    Mulai

    Rp3.699.900

    DEWALT Cordless Impact Driver XR Compact
    atribut:
    • Driver Size: 1/4 inch
    • Output Power: 147 watt
    • Battery: XR Li-Ion, 10.8 V 1.3Ah
    • Battery Voltage (V): 10
    • Impact per minute: 0-3.400 m.p.i
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2.450 r.p.m
  11. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  12. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  13. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  14. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  15. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  16. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  17. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga bosch grinder gws 20-230 Terbaru October 2026
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
DEWALT Angle Grinder Large (Mesin Gerinda Tangan)Rp2.399.900
DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
DEWALT Cordless Impact Driver XR CompactRp3.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)