Beli bosch electric drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga bosch electric drill Terbaru April 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)


/raP104042982-1.jpg)



/P101518237-1.jpg)
/P101518657-6.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/31P101003109-7.jpg)



/P101518299-1.jpg)