Beli bosch drill bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  2. CARRSON Hydraulic Jack
    Mulai

    Rp279.900

    CARRSON Hydraulic Jack
    Deskripsi:
    Dongkrak berbentuk botol dengan kapasitas 10 Ton.
  3. SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    atribut:
    • Material: High speed steel
  4. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  5. Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Mulai

    Rp579.900

    Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Deskripsi:
    Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.010, -0.005. Diameter: Over 6.00 ~ up to 10.00. Tolerance: +0.012, -0.006. Diameter: Over 10.00 ~ up to 18.00. Tolerance: +0.015, -0.008. Diameter: Over 18.00 ~ up to 30.00. Tolerance: +0.017, -0.009. Diameter: Over 30.00 ~ up to 50.00. Tolerance: +0.021, -0.012.
    atribut:
    • Flute Type: Left Hand Spiral
    • Material: High Speed Steel
    • Shank type: Straight
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Reamer Type: Fixed
    • Standards Met: BS 328-4, DIN 206B
  6. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  7. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer)
    58%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Hand Reamer (Pisau Reamer)
    Deskripsi:
    - Has loose chamfer angles and a shank rectangle part, and precisely finishes the hole after passing the drill hole and the rough reamer.
  10. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

  11. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  12. Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  14. ENVU Temprid Bed Bug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    ENVU Temprid Bed Bug
    Deskripsi:
    Temprid adalah produk kombinasi yang cocok sebagai semprotan residu untuk mengendalikan kutu busuk/tungau, kecoa, lalat dan semut. Kutu busuk/tungau atau Bed-bugs ditemukan di semua jenis situasi perumahan dan komersial di mana manusia tidur, duduk atau beristirahat; sedangkan kecoa, lalat dan semut umumnya ditemukan di area penanganan/pengolahan makanan rumah tangga dan tempat komersial.Temprid mengandung dua bahan aktif yang bekerja secara sinergis untuk secara efektif mengendalikan kutu busuk (Bed-Bugs), lalat, kecoa dan semut.
    atribut:
    • Size (ml): 8
  15. BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  16. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga bosch drill bit Terbaru October 2026
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
CARRSON Hydraulic JackRp279.900
SOMTA Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp129.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Wipro Taper Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp64.900
Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp579.900
EIKO Hand Reamer (Reamer Tangan)Rp449.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)