Beli bosch diamond wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOKYO Diamond WheelDeskripsi:Pisau potong granit
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BITEC Mata Gerinda Potong Keramikatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- DEWALT Mata Potong Keramik Continous Diamondatribut:
- Diameter Size (inch): 105
- Segment Height: 1.7
- Arbor in Blade: 20
- Installed Adapter: 16
- BOSCH Diamond Saw BladeDeskripsi:Tile-cutting diamond saw blades cut brittle masonry materials where chipping is a concern, such as glazed tile.
- INGCO Mata Gerinda Potong Keramik KeringDeskripsi:INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmeratribut:
- Size (mm): 110X20
- Blade Width (mm): 10
- Suitable For: Marble cutter MC14008
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- DV Stop Kontak Industri - Surface Mounting (Power Socket)atribut:
- IP Degree: IP44
Daftar Harga bosch diamond wheel Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Standar | Rp85.900 |
| Fort Stop Kontak Industri | Rp49.900 |
| TOKYO Diamond Wheel | Rp31.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| Fort Plug Head Industrial (Steker) | Rp37.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| BITEC Mata Gerinda Potong Keramik | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/dgP103844484-1.jpg)






/eeP103844518-2.jpg)




/60P101000216-6.jpg)

/00P105170000-12.jpg)