Beli bosch circular saw gks 7000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Semi Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Semi Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor tidak dilengkapi dengan Motor
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 10
  2. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Automatic) C/W Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Automatic) C/W Motor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 10
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. Future Star Kompresor Screw
    Mulai

    Rp26.999.900

    Future Star Kompresor Screw
    atribut:
    • Pressure (MPa): 0.8
  6. Penguin Media Filter
    Mulai

    Rp1.099.900

    Penguin Media Filter
    atribut:
    • Size (L): 25
  7. FS CURTIS Air Filter
    Mulai

    Rp2.699.900

  8. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  9. Zebra Technologies Handheld Scanner
    Mulai

    Rp4.899.900

    Zebra Technologies Handheld Scanner
    Deskripsi:
    THE NEXT GENERATION IN 1D SCANNING Built for all day and everyday use, the LI4278 offers cordless freedom with Bluetooth compatibility. It also offers better encryption for improved security and better overall wireless performance. The LI4278 is backward compatible with its key accessory-the cradle-which works with its cousins, the LS4278 and DS6878. Superior battery power management delivers the largest number of scans per battery charge to support scan intensive applications. You can use it in dusty and wet environments and it can survive a 6 foot/1.8 m drop.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 98x70x186
    • Scanning Technology: Linear
    • Sealing: IP53
    • Decode Capability: 1D
  10. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp99.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  11. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  13. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  14. FS CURTIS Two - Stage Air Compressor (Semi Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FS CURTIS Two - Stage Air Compressor (Semi Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor tidak dilengkapi dengan Motor
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 12
  15. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  16. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga bosch circular saw gks 7000 Terbaru January 2026
FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Semi Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin)Rp18.999.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
FS CURTIS Screw Air Compressor 45KWRp299.999.900
FS CURTIS Refrigerant Air DryerRp25.999.900
FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Automatic) C/W Motor (Kompresor Angin)Rp20.999.900
FS CURTIS Screw Air Compressor 11KWRp91.999.900
FS CURTIS Screw Air Compressor 30KWRp199.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Future Star Kompresor ScrewRp26.999.900
Penguin Media FilterRp1.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)