Beli bosch chuck di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Drill Chuck Adapter
    Mulai

    Rp679.900

    BOSCH Drill Chuck Adapter
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0 to 10
    • Total Length (mm): 84
  2. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  3. BOSCH Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mm
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
    • Mount, Range: 1/4inch external hex shank
    • Illustration No.: 3
    • Type Drill Chuck: Keyless Chuck
  4. SAN OU Drill Chuck
    Mulai

    Rp37.900

    SAN OU Drill Chuck
    Deskripsi:
    Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
  5. TRUSCO Drill Chuck
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -Breakage of the chuck shaft drastically decreased by adopting tough hexagon shaft.-Equipped with chuck key.-Chuck adapter insertion angle is hexagonal 6.35mm.
    atribut:
    • Total Length: 90mm
    • Chuck Capacity: 1.5 to 10mm
  6. BOSCH Drill Chuck
    Mulai

    Rp939.900

  7. YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Mulai

    Rp119.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  8. KUGEL Hole Saw
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    KUGEL Hole Saw
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  9. KRISBOW Set Adaptor SDS Plus
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Set Adaptor SDS Plus
    atribut:
    • Contents: 1-13 Mm (Keyed Chuck Females), 1-13Mm (1Pcs Kunci Chuck)
    • Packing Dimensions (mm): 120x45x170
  10. LLG Labware Double Sealing Quick Connect Plug-Out (plug)
    Mulai

    Rp6.399.900

    LLG Labware Double Sealing Quick Connect Plug-Out (plug)
    atribut:
    • Type: Quick coupling counterparts OUT
    • For: LLG-uniVACUUSYS
  11. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  12. VARDEX TT Internal Thread Inserts Standard NPT (Pahat Ulir Kanan)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. BOSCH Diamond Core
    Mulai

    Rp1.199.900

  14. BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)
    Mulai

    Rp949.900

    BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)
    Deskripsi:
    Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
  15. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  16. METABO Geared Chuck with SDS-Plus Adapter
    Mulai

    Rp449.900

    METABO Geared Chuck with SDS-Plus Adapter
    Deskripsi:
    Geared chuck: 1.5 - 13mm; 1/2inch - 20 UNF; SDS-plus adapter with 1/2inch - 20 UNF male thread, chuck keyFor use on rotary hammers with SDS plus holderFor clamping of straight shank drills, tools with straight shaftSuitable for drilling without hammer impactDrills through using locking screw for clockwise and anti-clockwise operating machines
  17. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  18. BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Hexagonal Shank Multi Purpose Drill Bit
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6.35
Daftar Harga bosch chuck Terbaru March 2026
BOSCH Drill Chuck AdapterRp679.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
BOSCH Keyless Drill ChuckRp479.900
SAN OU Drill ChuckRp37.900
TRUSCO Drill ChuckRp479.900
BOSCH Drill ChuckRp939.900
YUKIWA SEIKO Drill ChuckRp119.900
KUGEL Hole SawRp16.900
KRISBOW Set Adaptor SDS PlusRp109.900
LLG Labware Double Sealing Quick Connect Plug-Out (plug)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)