Beli bosch charger gal 1860 cv 18v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Cordless PlanerDeskripsi:-Fast and precise work rate due to continuously variable depth-of-cut setting up to 1.6mm -High surface quality due to ultra-sharp and durable TC reversible blades -Light weight (only 2.6kg) for comfortable work
- BOSCH Cordless Die Grinder StraightDeskripsi:Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Cordless Orbit SanderDeskripsi:Professional Cordless quarter sheet sander pertama di duniaEfisiensi pelepasan yang tinggiDesain terpadu dan ergonomisBantalan ampelas yang tahan lama dan mudah-menggunakan sistem menjepitatribut:
- Emery Plate (mm): 113x101
- Sanding Surface (cm²): 114
- Battery Voltage (V): 18
- Vibration Emission Value ah (m/s²): 7.5 (panel Material Sanding)
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Diameter of The Oscillating Circuit (mm): 1.6
- K3L License: Yes
- Orbital Motion Rate at No Load (opm): 22000
- Sanding Sheet for Gluing (mm): 115x140
- Sanding Sheet with Adhesive (mm): 115x107
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki)atribut:
- Color: Tosca
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Wipro Battery Charger Reguleratribut:
- Color: Tosca
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Daftar Harga bosch charger gal 1860 cv 18v Terbaru March 2026
| BOSCH Charger | Rp479.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Planer | Rp7.699.900 |
| BOSCH Cordless Die Grinder Straight | Rp4.999.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Cordless Orbit Sander | Rp2.899.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Wipro Charger Baterai Rotary (Charger Aki) | Rp2.999.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/mcP103079804-2.jpg)
/P101518176-1.jpg)




/crP101518459-3.jpg)
/P101518466-1.jpg)