Beli bosch bor hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition HammersDeskripsi:Pointed Chisels with 19 mm hex shank with turned down collar (diameter 17 mm)atribut:
- Total Length (mm): 280
- Shank Shape: Heksagon
- Diameter (mm): 17
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers FlatDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mmDeskripsi:Pahat runcing dengan poros heksagonal 28 mm, self-sharpeningatribut:
- Shank Size (mm): 28
- Shank Shape: Heksagon
- BOSCH Chisel for Breaker Hex 30mmDeskripsi:Pahat runcing dengan poros heksagonal 30 mm, self-sharpeningatribut:
- Shank Shape: Heksagon
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- INGCO Hex ChiselDeskripsi:INGCO SDS-Hex Chisel Point (17 mm) // Mata Bor Bobok Pahat Tembok Beton
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition HammersDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.atribut:
- Features: Toolholder For Tamping Plates And Bush Hammer Heads
- Total Length (mm): 220
- BITEC Chisel SDS Maxatribut:
- Packing: Bulk Pack
- BOSCH SDS Max Chisel Bush Hammer HeadDeskripsi:Chisels with SDS-max shank. Bush hammer head for toolholderatribut:
- Dimensions (mm): 60x60
Daftar Harga bosch bor hammer Terbaru March 2026
| BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers | Rp83.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat | Rp229.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mm | Rp549.900 |
| BOSCH Chisel for Breaker Hex 30mm | Rp729.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/36P101003114-4.jpg)