Beli bosch blower gbl di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  2. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  3. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  6. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp539.900

  7. Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp949.900

    Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Water Boiler adalah perangkat ini memiliki pemanas pada bagian atas dan bawahnya sehingga digunakan untuk mendidihkan air sekaligus mempertahankan suhunya agar tetap panas dan stabil. Selain pengoperasiannya yang mudah, Water Boiler ZK-3K terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. KEMANFLEX KFS Sunction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp829.900

    KEMANFLEX KFS Sunction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Applications : Suitable for suction water, gases, slurry, sewage, grabulated, and some solid material in agricultural, industry, and constructionsUsage : Water, Chemical, Oil, Powder, Granule, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 70
    • Reinforcement: Rigid PVC Spiral Reinforcedt
  10. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  11. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp239.900

  12. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  13. RYU Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Blower (Mesin Peniup)
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  14. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. TOTAL Mesin Blower
    Mulai

    Rp389.900

    TOTAL Mesin Blower
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  17. DEWALT Dust Extractor
    Mulai

    Rp4.299.900

    DEWALT Dust Extractor
    Deskripsi:
    HEPA filters in these extractors capture finer silica dust than non-HEPA filters. They filter 99.97% of particles as small as 0.3 microns. Models that are OSHA Table 1 compliant pair with a compatible tool and extractor attachment to mitigate silica dust to an acceptable level as set by OSHA’s Respirable Crystalline Silica Standard 1926.1153.
Daftar Harga bosch blower gbl Terbaru October 2026
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
BOSCH BlowerRp2.799.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900
Makita BlowerRp1.099.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
BOSCH ChargerRp539.900
Crown Horeca Boiler Water (Pemanas Air)Rp949.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
KEMANFLEX KFS Sunction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp829.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)