Beli bosch baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- Makita Lithium-Ion BatteryDeskripsi:Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
- TOTAL Lithium-Ion Angle GrinderDeskripsi:Package comes with: 1 pc Auxiliary handle 1 pc Spanneratribut:
- Battery: Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
- Disc Diameter (mm): 100
- Package Dimensions (cm): 32.5x12.4x10.7
- Spindle Thread: M10
- Voltage (V): 20 ⎓
- FUJIYAMA Cordless Angle Grinderatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0/4.0
- Battery Type: Li-ion
- Battery Voltage (V): 21
- No Load Speed (rpm): 8500
- Spindle Thread: M10
- Wheel Diameter (inch): 4
- Wheel Diameter (mm): 100
- SATA 1/2inch DR 6 PT Thin Wall Impact Deep SocketDeskripsi:34403T 1/2" Series Hexagonal Pneumatic Thin Wall Long Socket 10MM Product Description ● Made of chromium-molybdenum steel (Cr-Mo), cold forged, resistant to strong impact ● Thin wall design, suitable for use in small spaces ●
- BOSCH Cordless Die Grinder StraightDeskripsi:Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
- Kennedy Deep Impact Socket 1/2inch Square DriveDeskripsi:This range of 1/2" square drive deep impact sockets is ideal for professional use. Made from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish. The socket is clearly marked making it easy to identify for a quicker selection. Used for turning nuts onto bolts. Available in a variety of metric sizes.Features and Benefits- Black oxidised finish reduces corrosion and holds the shape of the socket- Each product is laser-etched to make for easy identification and selection- Manufactured from chrome molybdenum alloy steel for durability- Available in a range of sizes to ensure you find the correct product for your needsTypical Applications- Automotive- DIY- Engineeringatribut:
- Size System: Metric
- Socket Depth: Deep
- Drive Size (inch): 1/2
- GENIUS Metric Deep Impact Sockets 1/2inch 6 PTatribut:
- Length (mm): 78
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- Points: 6
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga bosch baterai Terbaru March 2026
| BOSCH Baterai Mesin Bor Lithium Tanpa Kabel | Rp4.299.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp659.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.599.900 |
| Makita Lithium-Ion Battery | Rp3.499.900 |
| BOSCH Unit Baterai | Rp2.499.900 |
| TOTAL Lithium-Ion Angle Grinder | Rp509.900 |
| FUJIYAMA Cordless Angle Grinder | Rp389.900 |
| SATA 1/2inch DR 6 PT Thin Wall Impact Deep Socket | Rp72.900 |
| INGCO Angle Grinder | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/crP101518459-3.jpg)











/P101509938-1.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)



/kaP102180730-2.jpg)