Beli bor tap baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    -Straight type handle for hand tap and hand reamer.-Since the main body is made of iron, it is stronger than zinc die casting and durable.-To stand a tap
    atribut:
    • Applicable Tap Dimension: M4 to M13
    • Applicable tap square part: 3.0 to 10
    • Total Length: 260mm
    • Purpose of Use: To stand a tap
  5. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  6. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp179.900

    ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)
    Deskripsi:
    PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
    • Pressure Load (N): 1570
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
  8. TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  9. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  11. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    33%
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  14. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Usage:To pull out broken taps.
    atribut:
    • Material: Zinc die-casting
    • Purpose of Use: To stand a tap
  15. Yamawa Spiral Fluted Tap Oxidation Treatment SP OX (Tap Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

  16. TRUSCO Spiral Fluted Tap (Mata Tap Spiral)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Spiral Fluted Tap (Mata Tap Spiral)
    atribut:
    • Screw Type: M
    • Number of Chamfered Threads: 2.5
    • Chamfer: 2.5
    • Purpose of Use: For blind hole machining. Work Material: Standard Steel, Low/Medium Carbon Steel, Alloy Steel.
  17. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  18. Kennedy Tap Wrench Traditional (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp349.900

    Kennedy Tap Wrench Traditional (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    With all steel, hardened and tempered bodies, solid construction, hardened ground jaws and knurled adjustable handles for extra grip. Straight handle design provides greater leverage, especially when using larger diameter taps. Tap sizes to ISO 529.
    atribut:
    • T-Handle Adjustability: Fixed Handle
    • Tap Wrench Type: Straight-handle Bar
  19. TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    55%
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hand Tap Set (Set Mata Tap)
    Deskripsi:
    -Used to make threaded holes and to clean them out.-For repairing and manufacturing coarse thread ridges.-Tungsten hand set tap.-Work Material: Iron, Light Metal.
    atribut:
    • Set Contents: Tip/Plug/Bottoming
    • Machining Thread: Metric Thread Screw
    • Material: Low-Alloy Steel (SKS)
    • Precision: JIS Class 3
Daftar Harga bor tap baut Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Rp309.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Rp499.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent (Pelumas Ulir Baut)Rp179.900
TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Rp269.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)