Beli bor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  2. SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool
    Mulai

    Rp209.900

    SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool
    Deskripsi:
    SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. Mini Burr Set Lightweight reinforced plastic handle with easy grip and pocket clip. Handle will hold all E style heavy duty blades, supplied with 1x E100 blade. Removable cap for blade storage.
    atribut:
    • Number of Pieces: 2
    • Deburring Application: Hole, Edge Straight Edge
    • Set Contents: E100 Blade Lightweight Handle Suitable for E Style Blades
    • Set Type: Mini Burr
    • Product Number: 155-00078
    • Trade Letter: E
  3. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  4. INGCO Accessories Of Mini Drill
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Accessories Of Mini Drill
    Deskripsi:
    INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
  5. INGCO Mini Die Grinder
    Mulai

    Rp439.900

    INGCO Mini Die Grinder
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 130
    • Collet Size (mm): 3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000
  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  8. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  9. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  10. RYU Mata Bor Set Kombinasi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  11. KRISBOW Alat Ukir
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Alat Ukir
    Deskripsi:
    Engraver 15W E15
  12. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  14. monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Kacamata Safety (Tipe Hybrid)
    Deskripsi:
    It is a hybrid safety glasses that can be changed to standard type or goggle type. -Change to the goggles by pulling out the vine and changing to the rubber band. -The rubber material iss attached to the tip of the vine.
    atribut:
    • Shape: Binocular type
    • Lens Color: Clear (transparent)
    • Frame Color: Silver
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Polypropylene, elastomer
    • Pad Material: Vinyl chloride
    • Weight (g): About 27 (eyeglass type) / about 25 (goggle type)
    • Band Material: Nylon
  15. ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    Mulai

    Rp72.900

    ANEX Bit Ryujin Torsion Type Double Ended
    Deskripsi:
    -No magnet to prevent metal dust and scraps from sticking-Absorbs shock at the torsion part.
    atribut:
    • Blade Edge: (+)2
  16. CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit Set
    Mulai

    Rp559.900

    CLE-LINE Mechanics-Length Drill Bit Set
    Deskripsi:
    The high-speed steel mechanics-length drill bits in these sets provide good flexibility and absorb some shock and vibration, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets include multiple drill bits in a range of sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
    • Coolant Fed: Non-Coolant Through
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Point Angle (°): 135
    • Drill Bit Point Type: Split Point
    • Finish - Machining: Black Oxide
    • Material - Machining: High Speed Steel
    • Primary Material Application: All Materials
    • Standards: Not Rated
Daftar Harga bor mini Terbaru March 2026
Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualRp24.900
SwissTech Mini Burr Hand DeburringtoolRp209.900
EZREN Mini GrinderRp86.900
INGCO Accessories Of Mini DrillRp359.900
INGCO Mini Die GrinderRp439.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
POWERTEC Geared TrolleyRp879.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp299.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan ObengRp52.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait