Beli bor mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MTMasaki Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp179.900

    MTMasaki Mesin Bor Listrik
    Deskripsi:
    Bor listrik AC adalah alat yang fleksibel dan praktis, cocok untuk berbagai tugas dan situasi kerja.Kelengkapan:1x MT· MASAKI MT-13B Mesin Bor Listrik1x Penggaris bor1x Kunci kepala bor1x Pegangan bantu- buku petujuk
  2. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  3. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp629.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  7. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  9. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  10. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp339.900

    FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
  12. Mesin HL Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp229.900

    Mesin HL Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. Tasco Earth Auger
    Mulai

    Rp3.699.900

    Tasco Earth Auger
    atribut:
    • Bit Diameter (mm): 150
    • Discharge (cc): 42.7
    • Net Weight (kg): 13.5
    • Gross Weight (kg): 15.5
    • Maximum Power (kW/rpm): 1.25/6500
  14. Maped Stapler Mini Universal Metal
    Mulai

    Rp31.900

    Maped Stapler Mini Universal Metal
    Deskripsi:
    Stapler metal yang mungil sehngga mudah dibawa kemana-mana dapat membolongi dengan kapasitas sampai dengan 12 lembar kertas dengan ketebalan kertas 70gr dan dilengkapi dengan staples tipe standard 24/6.
  15. KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Set Mesin Bor Impact
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  16. PRO-QUIP Earth Auger
    Mulai

    Rp2.199.900

    PRO-QUIP Earth Auger
    atribut:
    • Machine Capacity (cc): 58
    • Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
    • Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
    • No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
    • Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
Daftar Harga bor mesin Terbaru April 2026
MTMasaki Mesin Bor ListrikRp179.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonRp629.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)Rp769.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
RYU Mesin BorRp319.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait