Beli bor listrik makita 13mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  2. Makita Bor 13mm (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Bor 13mm (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Iron Capacity (inch): 1/2
  3. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Keyless Drill Chuck (Kepala Bor)
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck (Kepala Bor)
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  6. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRS
    atribut:
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
    • No Load Speed (rpm): 0-3100
  8. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  9. RYU Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp609.900

    RYU Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage (V): 220
    • Drill Capacity (mm): 13
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
  10. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  11. NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NISHIGAKI Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)
    Deskripsi:
    - Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
  12. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    66%
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  13. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  14. FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp359.900

    FISCH Impact Drill 13mm Set (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
Daftar Harga bor listrik makita 13mm Terbaru November 2026
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Bor 13mm (Mesin Bor Listrik)Rp4.599.900
BULL Stator for Makita 13mm DrillRp119.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
Makita Drill Chuck (Kepala Bor)Rp20.900
Makita High Speed Drill (Mesin Bor Listrik)Rp789.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Keyless Drill Chuck (Kepala Bor)Rp169.900
Makita Drill (Mesin Bor Listrik)Rp2.199.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)