Beli bor listrik drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Impact Drillatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 13 mm
- Rated input power: 710 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- TRUSCO Remora P-type electric drill hookatribut:
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 184x86x89.3
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BITEC Mesin BorDeskripsi:BITEC adalah Brand Power Tools di Indonesia yang didesain dan diciptakan oleh sebuah Perusahaan Multi Nasional yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dibidang Power Tools di Indonesia. BITEC dirancang dan dibuat melalui hasil riset yang mendalam sehingga menghasilkan suatu Produk Unggulan yang mengaplikasikan teknologi terbaik dari Produk-produk Power Tools yang ada di Indonesia.
- JTC Mini Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Inlet Size: 1/4\"
- Length: 99 mm
- Type: Pistol
- Rotation Speed (rpm): 11000 rpm
- Kenmaster Mesin Bor Listrikatribut:
- Drill Capacity (mm): 1.5-10
- Wipro Bor Listrikatribut:
- Voltage (V): 220
- HighPoint Monza Resto Table RT1R60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
Daftar Harga bor listrik drill Terbaru January 2026
| Hyundai Impact Drill | Rp569.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| Hyundai Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
| TRUSCO Remora P-type electric drill hook | Rp369.900 |
| Wipro Cordless Drill | Rp999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BITEC Mesin Bor | Rp479.900 |
| JTC Mini Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101536491-1.jpg)