Beli bor gantung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Melzer Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp429.900

  2. Melzer Kabel Bor Tuner Gantung
    Mulai

    Rp999.900

    Melzer Kabel Bor Tuner Gantung
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 1-4
    • No Load Speed (rpm): 500-20000
    • Power (W): 200
    • Voltage (V): 220
  3. BULTRAX Bor Gantung
    Mulai

    Rp619.900

    BULTRAX Bor Gantung
    Deskripsi:
    Kawat Tembaga
    atribut:
    • Power (W): 230
    • No Load Speed (rpm): 24000
  4. Melzer Bench Grinder Heavy Duty (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Melzer Bench Grinder Heavy Duty (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Phase: 3
    • No Load Speed (rpm): 2950
    • Power (W): 1100
    • Voltage (V): 380
  5. Foredom Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp749.900

    Foredom Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Deskripsi:
    Set of content:- Pedal kaki plastik pengatur kecepatan bor- Handle mata bor + kunci pembuka- Bor Gantung Foredom- Manual Book
    atribut:
    • Type: 1 arah
    • Diameter (mm): 4
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • No Load Speed (rpm): 500-20000
    • Power (W): 230
  6. Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-240
    • Collet Size (mm): 0.3-0.4
    • Ampere (A): 1
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Power (HP): 1/4
  7. CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)
    Deskripsi:
    -Fungsi : Untuk Memotong Dan Pemekar Pipa Ac-Ukuran Pipa 3/16 Inch - 5/8 Inch-Termasuk Cutting Tube
  8. MAXPOWER Flaring Tool Kit
    Mulai

    Rp409.900

    MAXPOWER Flaring Tool Kit
    atribut:
    • Size: GS-829
  9. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  10. BENZ WERKZ Bor Tuner Gantung Power Carver Fleksibel
    Mulai

    Rp689.900

    BENZ WERKZ Bor Tuner Gantung Power Carver Fleksibel
    atribut:
    • Chuck: 4mm
    • Feature: Egro Design & 2m cable cord
    • Qty/Ctn: 8 Unit/Ctn
    • No Load Speed (rpm): 500 - 22000
    • Voltage (V): 220v/50Hz
  11. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  12. WESTWARD Monkey Wrench
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD Monkey Wrench
    Deskripsi:
    Monkey wrenches have smooth, adjustable jaws that won’t scratch surfaces and can tighten and loosen various size nuts and bolts.
    atribut:
    • Jaw Texture: Smooth
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Ratcheting: No
    • Handle Type: I-Beam
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Adjustable: Manual
    • Insulated: No
    • Non-Magnetic: Yes
    • Non-Sparking: No
    • UNSPSC: 27111708
  13. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp449.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  14. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
Daftar Harga bor gantung Terbaru November 2026
Melzer Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp429.900
Melzer Kabel Bor Tuner GantungRp999.900
BULTRAX Bor GantungRp619.900
Melzer Bench Grinder Heavy Duty (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.499.900
Foredom Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp749.900
Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.399.900
CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)Rp229.900
MAXPOWER Flaring Tool KitRp409.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)