Beli bor duduk modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pembuka Banatribut:
- Noise Level (dB): < 75
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- TEKIRO Mesin Pengganti BanDeskripsi:TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgsatribut:
- Motor Power (kW): 0.75
- Max. Wheel Diameter (inch): 41
- Max. Wheel Width (inch): 14
- Clamping (inch): 6-24
- Air Supply (bar): 8
- Bread Breaker Force (Kgs): 2500
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- BRIGHT Truck Tire Changeratribut:
- Rim Diameter (inch): 14-26
- Wheel Width (mm): 1000
- Working Pressure (Bar): 130-150
- Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
- Voltage (V): 380
- Dimensions (mm): 2100x1650x930
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
- Net/Gross Weight (kg): 585/739
- Noise Level (dB): <75
- Phase: 3
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changeratribut:
- Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
- Power Supply (V): 220/400/110
- Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
- Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
- Outside Clamping (inch): 10-18
- Inside Clamping (inch): 12-20
- Air Supply (bar): 8
- Bead Breaker Force (kgs): 2500
- Noise Level (dB): <70
- Package Size (mm): 960x760x880
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- FLY-SPEED Tire Changeratribut:
- Frequency (Hz): 50-60
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- RYOBI Bench Grinderatribut:
- Bore Diameter (mm): 12.7
- Disc Diameter (mm): 150
- Horse Power (HP): 1/3
- No Load Speed (rpm): 2850
- Power (W): 250
- Wheel Diameter (mm): 20
- BRIGHT Motorcycle Tyre Changeratribut:
- Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
- Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
- Working Air Pressure (bar): 8-10
- Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
- Power Supply (V): 220/380
- Dimensions (mm): 980x760x950
- Maximum Wheel Diameter (mm): 960
- Net/Gross Weight (kg): 185/215
- Noise Level (dB): <70
- Power (kW): 0.75/1.1
Daftar Harga bor duduk modern Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Pembuka Ban | Rp19.999.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| TEKIRO Mesin Pengganti Ban | Rp20.999.900 |
| BOSCH Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| Wipro Gerinda Duduk | Rp829.900 |
| BRIGHT Truck Tire Changer | Rp96.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer | Rp15.999.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)