Beli bor duduk manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  2. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  3. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  4. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  5. WISON Mesin Bor Magnet
    Mulai

    Rp18.999.900

  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  8. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  10. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  11. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  12. RYOBI Cutting Saw
    Mulai

    Rp2.799.900

  13. Senator Portable Bench Vice
    Mulai

    Rp519.900

    Senator Portable Bench Vice
    atribut:
    • Size: 60mm
  14. Future Star Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp9.099.900

    Future Star Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Diameter Column (mm): 125
    • Max. Spindle Travel (mm): 125
    • Morse Taper of Spindle Nose: MT.3
    • Spindle Speed (rpm): 340-570-1000-1800
    • Size of Worktable (mm): 290x320
    • Size Of Base Worktable (mm): 335x335
    • Distance From Spindle Axis To Column Surface (mm): 242.5
    • Distance From Spindle Nose To Base Surface (mm): 0-265
    • Main Motor Power (kW): 1.1KW
    • Machine Weight (kg): 160/140
    • Machine Size (cm): 86x47.6x101.3
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 25
Daftar Harga bor duduk manual Terbaru October 2026
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.399.900
WISON Mesin Bor MagnetRp18.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.199.900
MAXPOWER Bench Vise Cast Iron SwivelRp629.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)