Beli bor duduk bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  2. West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp6.699.900

    West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  4. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  8. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp92.999.900

    KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed Step: 6
  11. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp199.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  12. KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp199.999.900

    KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  13. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  14. KRISBOW Drill Vise Standard Type (Ragum)
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Drill Vise Standard Type (Ragum)
    Deskripsi:
    Drill Vise Standard Type 2.5inch
  15. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  16. AS ONE Milling Machine
    Mulai

    Rp46.999.900

Daftar Harga bor duduk bosch Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
Wipro Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp14.999.900
West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)Rp6.699.900
KRISBOW Drilling & Tapping Auto Reverse (Mesin Bor Duduk)Rp13.999.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait