Beli bor drill makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  2. Makita Electric Drill
    Mulai

    Rp4.699.900

    Makita Electric Drill
    Deskripsi:
    Powerful 850W, lightweight 2.6kg Double insulation type with brake!
    atribut:
    • Power Input (V): (Single Phase) 100
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 322
    • Chucking Size (mm): 2 to 13
    • Current (A): 9
    • Drilling Capacity to Steel (mm): 13
    • Drilling Capacity to Wood (mm): 30
    • Included Accessories: Stopper pole, side grip, chuck key
    • Length (mm): 346
    • Power Consumption (W): 850
    • Rotation Speed (rpm): 1300
    • TRUSCO Number: 422-7433
  3. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX
    Mulai

    Rp2.899.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  4. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  5. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  9. DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Battery Voltage (V): 20
    • Drill on Iron Diameter (mm): 13
    • Drill on Wall Diameter (mm): 13
    • Drill on Wood Diameter (mm): 30
    • Maximum Torque (N m): 26/65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
    • Type: Bor Impact Baterai
  10. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Mesin Bor
    Mulai

    Rp1.999.900

  13. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  14. BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. DEWALT Brushless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  16. DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.499.900

    DEWALT Cordless Impact Driver Brushless
    atribut:
    • Bit Holder Size (inch): 1/4
    • Impact Rate (ipm): 0-3200
    • LED Light: Yes
    • Maximum Torque (N m): 107
    • No Load Speed (rpm): 0-2800
    • Power: 280 UWO
  17. Makita Mesin Bor 13mm
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Mesin Bor 13mm
    atribut:
    • Iron Capacity (inch): 1/2
  18. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  19. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
Daftar Harga bor drill makita Terbaru April 2026
DEWALT Cordless Drill BrushlessRp1.399.900
Makita Electric DrillRp4.699.900
DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAXRp2.899.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAXRp3.099.900
DEWALT Cordless Hammer Drill BrushlessRp1.499.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait