Beli bone saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Seri Bone Saw didesain khusus untuk memotong daging beku, ikan beku dan tulang. Dengan fitur desain yang efisien, hemat energi, mudah pengoperasiannya. Body terbuat dari alumunium die cast/ Stainless steel untuk menjaga higienitas produk. Aplikasi untuk hotel, restoran, pabrik pengolah makanan dan tempat pemotongan hewan.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
  2. FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Jual Mesin pemotong tulang Terbaru Bone Saw Murah Berkualitas Bergaransi Ini memiliki lebih banyak fitur canggih dengan kinerja yang jauh lebih baik dan sudah dilengkapi dengan Tombol On Off serta Emergency Stop bila mesin ada masalah.
  4. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  5. Jarvis Bone Saw
    Mulai

    Rp16.999.900

  6. Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Bone Saw JG-210 memiliki papan pemotong berukuran 500x380 dengan kecepatan memotong hingga 1420rpm/min. Berfungsi untuk memotong daging, tulang hingga ikan beku. Mesin ini akan membantu dalam mengolah makanan yang anda butuhkan untuk hidangan pada hotel, restoran atau usaha kuliner lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1420
  7. MATRIX Bone Saw
    Mulai

    Rp6.499.900

    MATRIX Bone Saw
    atribut:
    • Blade Speed (m/s): 15
    • Blade Wheel Diameter (mm): 128
    • Height (cm): 95
    • Power (W): 650
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Width (cm): 55.5x54.5
  8. PAZTO Bone Saw Machine
    Mulai

    Rp6.399.900

    PAZTO Bone Saw Machine
    Deskripsi:
    Sangat cocok untuk kegunaan anda tukang daging profesional, mempermudah proses pemotongan menjadi mudahDapat memotong :-Daging-Ikan beku-Tulang
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 650
    • Blade Wheel Diameter (mm): 1400
    • Blade Speed (m/s): 15
    • Width (cm): 55x50
    • Height (cm): 85
  9. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  10. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  11. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  12. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  13. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  14. HIMAX Work Lamp Lightning Series (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp62.900

    HIMAX Work Lamp Lightning Series (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Compatible: Mobil, truk, lampu off-road, lampu mesin, lampu proyek, excavator, forklift, dan berbagai keperluan pencahayaan lainnya.
    • Power (V): 12-48
    • Power (W): 48
    • Waterproof: IP67
  15. Jarvis Reciprocating Breaking Saw
    Mulai

    Rp25.999.900

    Jarvis Reciprocating Breaking Saw
    Deskripsi:
    Jarvis Model SER-04 reciprocating saw -- (Gergaji) serba guna untuk memotong dan membelah daging (breaking saw) bertenaga listrik.
  16. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bone saw Terbaru October 2026
GETRA Machine Bone Saw (Mesin Pemotong Tulang)Rp12.999.900
FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)Rp6.199.900
Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)Rp15.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
Jarvis Bone SawRp16.999.900
Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)Rp11.999.900
MATRIX Bone SawRp6.499.900
PAZTO Bone Saw MachineRp6.399.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)