Beli body repair di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)
    Deskripsi:
    Hydraulic Body Repair Kit 4Ton. Portable hydraulic jack set inchlude : hand pump, hose, cylinder arm, spreader ram, rubber head, rubber faced flat-base, ram toe, plunger toe, wedge head, 90° V Base, serrated saddle, male thread adapter, assorted extension tubes
    atribut:
    • Ram Stroke (mm): 120
    • Package Dimension (LxWxH) (mm): 585x350x180
    • Capacity (t): 4
  2. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  3. PROTO Retaining Ring Plier Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  4. JTC Tap & Die
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap & Die
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Power
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta Power
    atribut:
    • Capacity (t): 10
    • Ram Stoke (mm): 150
  6. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  7. Arca Tools Auto Body Hammer & Dolly Repair Tool Set
    Mulai

    Rp3.599.900

  8. CKE Kipas Angin Dinding Seri WF-ECO
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    CKE Kipas Angin Dinding Seri WF-ECO
    Deskripsi:
    Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. JTC Collision Repair Kit HD204
    Mulai

    Rp6.999.900

    JTC Collision Repair Kit HD204
    atribut:
    • Capacity: 4 Ton
  10. monotaro Slide Hammer
    Mulai

    Rp679.900

    monotaro Slide Hammer
    Deskripsi:
    It is convenient to pull the washer welded to the recessed body. -Weight Weight 850 g
    atribut:
    • Overall Length (mm): 460
    • Handle Dimensions (mm): 114
    • Tip Diameter (Φmm): 7
  11. TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. Toptul Professional Grade Auto Body Repair Tool Set
    Mulai

    Rp3.599.900

    Toptul Professional Grade Auto Body Repair Tool Set
    Deskripsi:
    - Professional quality meets industrial standards- Drop forged tool steel dollies, heat treated, includes Utility Dolly, Curved Dolly, Heel Dolly and Toe Dolly- Drop forged tool steel hammers, selected hickory, includes Pick & Finishing Hammer, Light Shrinking Hammer and Standard Bumping Hammer- Easy latch case holds all tools securely in place and provides excellent tool protectionCONTENT :1pc JFAB0233 - Light Shrinking Hammer (Flat Face + Milled Square Face)1pc JFAA0133 - Standard Bumping Hammer (Flat Face)1pc JFAC0333 - Pick & Finishing Hammer (Crowned Face)1pc JFBI0113 - Curved Dolly1pc JFBG0112 - Toe Dolly1pc JFBJ0108 - Heel Dolly1pc JFBH0107 - Utility Dolly
    atribut:
    • Case Dimensions (WxDxH) (mm): 478x234x100
  13. Kernel Mesin Las Listrik
    Mulai

    Rp20.999.900

    Kernel Mesin Las Listrik
    Deskripsi:
    - Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk perbaikan body kendaraan / body repair.- Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk tugas berat / heavy duty.- Mesin Las Kernel memiliki kapasitas duty cycle 15% - 75%.- Mesin Las Kernel dapat digunakan pada ketebalan 10mm.- Mesin Las Kernel mudah untuk digunakan.- Mesin Las Kernel dilengkapi dengan kawat tembaga untuk las.
    atribut:
    • Duty Cycle Capacity (%): 15-75
    • Thickness (mm): 10
    • Voltage (V): 380
  14. OTC Vehicle Component Jack
    Mulai

    Rp76.999.900

    OTC Vehicle Component Jack
    Deskripsi:
    Transmission jacks lift, lower, and position a transmission to safely and easily remove, repair, or install it. They have an adjustable head for aligning with transmission bolts' patterns and pins. These heavy-duty jacks have casters for mobility and straps or chains to secure equipment when moving.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
    • For Vehicle Type: Trucks
    • Frame Material: Steel
    • Handle Type: Pump
    • Jack Type: Transmission Jack
    • Lifting Actuator: Manual Handle
    • Power Source: Hydraulic
  15. ANEST IWATA Spray Gun for Automobile Repair Extreme
    Mulai

    Rp4.399.900

    ANEST IWATA Spray Gun for Automobile Repair Extreme
    Deskripsi:
    Lightweight and compact body design.It is a flat & wide pattern.For car repair
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium die-cast, Wetted parts: stainless steel
    • Air Intake: G1/4
    • Atomization stage: high fineness
    • Cup Capacity (L): 0.4
    • Air Connection Port: G1/4
    • Air Consumption (L/minute): 230
    • Cup mounting port: G1/4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Paint Ejection Amount (ml/minute): 190
    • Pattern opening (mm): 260
    • Required Compressor Power (kW): 1.5 to 2.2
  16. Shinano Air Saw
    Mulai

    Rp3.699.900

    Shinano Air Saw
    Deskripsi:
    This air saw is the most popular tool for cutting body panel of motorcars and one of longest selling models in the automotive repair marketA popular tool at reasonable price
Daftar Harga body repair Terbaru March 2026
KRISBOW Hydraulic Body Repair Kit (Alat Perbaikan Bagian Mobil)Rp2.899.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp1.499.900
PROTO Retaining Ring Plier SetRp1.299.900
JTC Tap & DieRp1.899.900
JETJO TOOLS Palu KonstruksiRp379.900
KRISBOW Pompa Hidrolik Body Repair Porta PowerRp3.399.900
Samsung GalaxyRp3.699.900
Arca Tools Auto Body Hammer & Dolly Repair Tool SetRp3.599.900
Wipro Repair Auto BodyRp479.900
IMATSU Kipas Angin DindingRp899.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)