Beli body cover mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy T-Handle Generalatribut:
- Size: 500 x 120mm
- OH Flat Baratribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- monotaro Disposal Car CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Thickness (mm): 0.03
- Color: Transparent
- TRUSCO Car CoverDeskripsi:-This is a cover to protect automobile from paint dripping, rain, dusts, etc. -As a curing cover for automobile.atribut:
- Thickness: 0.03mm
- Color: Transparent
- Material: Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: As a curing cover for automobile.
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Loading Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- GS ASTRA AKI Mobil MFDeskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Pitstop Jas Hujan Plastik Ponchoatribut:
- Size: All Size
- TRUSCO F type clamp (standard type) (Klem Tipe F)atribut:
- Overall Length (mm): 394
- Weight (kg): 1.85
- Dimensions a (mm): 25.0
- Maximum Openings (mm): 300
- Gap Space Depth (mm): 140
- Dimensions b (mm): 12.0
- Clamping Force (kg): 650
- Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Deskripsi:Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
- Kennedy T-Handle Heavy Duty ClampDeskripsi:Manufactured from heat treated carbon steel for extra strength, this range of heavy duty T-handle clamps are ideal for holding work pieces. Finished with nickel and chrome plating, the product also possesses a textured T-spindle for extra clamping force. Available in varying sizes to allow you to select the size product that best suits your needs.Features and Benefits- Finished with a nickel and chrome plating for bolstered resistance to wear and tear and corrosion- All steel construction makes for a durable and resilient product- Available to purchase in varying sizes to suit your requirements- Textured T-spindle offers extra clamping forceTypical Applications- Ideal for use when holding work pieces in order to glue, carve or generally make changes to a work pieceatribut:
- Type: F Clamp
- Jaw Material: Steel
- Handle Material: Steel
- Handle Type: Ergonomic
- Bagus Micromate Kain Lap SerbagunaDeskripsi:Micromate kain lap serbaguna terbuat dari bahan microfiber dengan serat yang sangat halus, mampu mengangkat dan mengikat kotoran di dalam serat kain dan juga tidak meninggalkan noda goresan pada permukaan benda yang dibersihkan. Micromate dapat digunakan tanpa cairan pembersih dan baik digunakan dalam keadaan basah maupun kering
- King Jim Clear File 20 pocketsatribut:
- Size: A3
- TRUSCO BarDeskripsi:Use:Carpenter, interior, road construction, etc.atribut:
- Dimensions c (mm): 105.5
- Finishing Material: Medium-Carbon Steel
- Purpose of Use: For Nail removal, lever and peeling work.
- Specifications: Made in ISO 9001 Authorized Factory
Daftar Harga body cover mobil Terbaru December 2025
| Pitstop Sarung Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| Haima Car Mats Daihatsu | Rp2.099.900 |
| Kennedy T-Handle General | Rp1.499.900 |
| OH Flat Bar | Rp159.900 |
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| monotaro Disposal Car Cover | Rp44.000 |
| TRUSCO Car Cover | Rp129.900 |
| GT Radial Ban Mobil Champiro Eco | Rp679.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp45.000 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp54.000 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cvP101551463-2.jpg)



/P102235164-1.jpg)




/P102266069-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Poncho/Pitstop%20Jas%20Hujan%20Plastik%20Poncho/1vP106952067-1.jpg)
%20(Klem%20Tipe%20F)/P102010211-1.jpg)
/P102234785-1.jpg)




/cjP103956451-1.jpg)